M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。
材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625
耐力試験めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006
表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥749
税込¥824
3日以内出荷
座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
仕様M16用座金
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
主な適合純正品番93893-04012-17
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
土台上端とフラットに仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
用途部品の交換に
適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
関連資料(1.38MB)
エンジン型式:GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK 製品詳細型式:SEH-80X-AAJ-0
用途部品の交換に
適合品番SEH-80X-AAJ-0
関連資料(0.82MB)
土台上端をフラットに仕上げることができます。
座掘りをする必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。
ヘクサロビュラ形状の専用ビットにより座金にビットが入れやすく・外しやすくなっています。
用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け土台の固定に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
主な適合純正品番90035-166-008
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ