キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
容量(mL)1.5
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート
型番No.03
口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
フタPP
材質本体/硼珪酸ガラス
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート
耐熱温度(℃)100以下
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
材質PPハイシート
耐熱温度(℃)100以下
仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm
付属品サンプルケース
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス
色透明
容量(mL)1.5
口内径(Φmm)6
ねじ規格9-425
口外径(Φmm)9
サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
仕様●コード番号:0101-012-111-13
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)2
アズワン品番5-098-71
口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
1ケース(200本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質PP
色透明
容量(mL)1.5
口内径(Φmm)6
ねじ規格9-425
口外径(Φmm)9
サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)1.5
口内径(Φmm)6
ねじ規格9-425
口外径(Φmm)9
サイズ(mm)11.6×32
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。仔牛のペースに合わせ、ゆっくり飲ませる事で哺乳の質の向上が可能になります。乳首とボトルのセットとなります。キャップ・乳首は単品購入可能です。
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約100×約360
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
女性でも持ちやすい細いタイプの哺乳瓶。乳首は乳牛用です。容量2Lのスクリューキャップ式の哺乳瓶です。
質量(g)224
寸法(cm)34×10×10
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
女性でも持ちやすい細いタイプの哺乳瓶。乳首は乳牛用です。容量3Lのスクリューキャップ式の哺乳瓶です。
質量(g)283
寸法(cm)44×10×10
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
女性でも持ちやすい細いタイプの哺乳瓶。乳首は和牛・羊用です。容量2Lのスクリューキャップ式の哺乳瓶です。
質量(g)21
寸法(cm)33×10×10
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
スクリュータイプの広口瓶。
材質耐熱ガラス
容量(mL)116
寸法(Φ×mm)底51.62×H80.8(口47.1)
底径(Φmm)51.62
1本(4本)
¥309
税込¥340
4日以内出荷
スクリュータイプの広口瓶。
材質耐熱ガラス
容量(mL)48.5
寸法(Φ×mm)底44.5×H55.5(口41.5)
底径(Φmm)44.5
1本(10本)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ