作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックワンタッチドライワイパー用の取替スペアです。
種別スペア
材質(ゴム)合成ゴム
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色黒
ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
機能に優れたシリコーンゴム製ですからボールに入った柔らかい生地をきれいにムダなく移したり、平らにならしたりするのに使います。他にも、ボールや調理台で生地をまとめたり、切り分けたり、こびりついた生地を取り除いたりすくったりします。
材質本体/ナイロン、ヘラ/シリコーンゴム
高さ(mm)97
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D)(mm)118×27
ヘラサイズ(mm)117×7×65
耐久温度(℃)耐熱/180、耐冷/-20、ヘラ:耐熱/200、耐冷/-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。
水切りとしても使えます。
柄は、180度自在に角度が変わります。
用途ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに
材質グリップ:ナイロン66、ゴム:シリコンゴム
寸法(mm)118×H97
EBM品番3897000
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
コンドル ドライワイパー特大用取替スペアです。
タイプスペア
素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライワイパー ワイドタイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。
材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
強靭なスクレーパーが霜や凍った雪、氷結を除去します。
幅広の水切りワイパーで作業が効率的に行えます。
両面どちらからでも握りやすいグリップ形状になっています。
用途フロントガラス等の雪の除去に。
トラスコ品番195-2057
幅(mm)175
全長(mm)235
材質/仕上ポリエチレン・合成ゴム、・ワイパー:合成ゴム
質量(g)130
アズワン品番64-8324-20
先幅(mm)175
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム
寸法(mm)約55×12×280
耐熱温度(℃)200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に
トラスコ品番226-1720
材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97(すくい部)
全長(mm)200
色灰色系
質量(g)113
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
羊羹、キャラメルなど練り物には不向きです
材質非塩素系ゴム
寸法(mm)30×240
耐熱温度(℃)約80
1本(1本)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
羊羹、キャラメルなど練り物には不向きです
材質非塩素系ゴム
寸法(mm)50×240
耐熱温度(℃)約80
1本(1本)
¥409
税込¥450
4日以内出荷
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
適合型式SGW804/SGW804S/SGW803/SGW803S/SGW802/SGW802S
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
除雪面を傷つけにくくするゴムスクレーパー
用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ
適合機種SR-350・ESR-600
アズワン品番64-9480-94
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
缶入りソースやビン入りジャム、マーガリンをムダなく使い切る、ビン・缶用のスクレーパーです。ちょこっと曲がったヘラの先端が、缶のフチに残ったジャムもかき出せます。ヘラ部は程良い弾力があり、使いやすいシリコーン製です。ミートソースなどの色素がつきにくい素材を使用しています。持ち手には、プルトップ用オープナーがついているので、指先を痛めずに缶を開けられます。長くご愛顧をいただいている、ロングセラー商品です。
用途ビン・缶用
材質柄:ABS樹脂、ヘラ:シリコーンゴム
仕様ビン ・ 缶用
寸法(mm)35×15×190
質量(g)33
タイプスクレーパー
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
刃を本体に収納できる便利なスクレーパーです。
替刃式。
錆に強いステンレス刃。
用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。
全長(mm)164
刃長(mm)47.5
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+ガラス入繊維樹脂
適合替刃BSC-11P、BSC-21P、BSC-31P
耐熱温度:260℃
材質ヘラ部/シリコンゴム、柄/ナイロン
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーSC-1P用替刃。
錆に強いステンレス刃。
用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。
刃長(mm)47.5
刃厚(mm)1
適合本体SC-1P、SC-2P、SC-3P
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
用途サビ・ペンキ・パテはがし。
材質(刃)ステンレス
材質(グリップ)ゴムブリップ
刃厚(mm)厚刃(1.4)
しなりを活かしサクサク削れる薄刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。
用途サビ・ペンキ・パテはがし。
材質(グリップ)ゴムブリップ
刃厚(mm)0.6
材質(刃)ステンレス
耐熱温度:100℃
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。
材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール
幅W×全長(mm)80×385
コード314000280
耐熱温度(℃)-20~230
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。
個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
材質ヘラ部:シリコンゴム ハンドル部:ナイロン
全長(mm)358
1本(1本)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
材質【本体】ナイロン【ブラシ】ポリプロピレン【(フィルムフック)フック】リスチレン・合成ゴム【フィルム】PET・オレフィン系エラストマー
幅(mm)186
全長(mm)【使用時】190
質量(g)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×18×40
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ