ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
厚さ厚手
適合用途粗面
被着材の素材金属
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.4
長さ(m)15
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。
特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。
ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。
液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類
トラスコ品番756-5950
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
質量(g)32
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
仕様多用途ジェル
トラスコ品番756-5968
材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
こんなお得な商品も!

OPPテープ 重梱包用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途梱包用
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。
乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。
従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。
紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。
キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番006-5480
質量(g)2
タイプ低粘度型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20
主成分シアノアクリレート(95%以上)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.002L
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(2g)
¥279
税込¥307
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。
屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。
溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。
装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃
被着材の素材シリコーン
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)0.6
使用温度範囲(℃)-20~80
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。
テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。
接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。
PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)6
粘着力(N/mm)8.1/10
粘着タイプ強力
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。
パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番406-3244
色ブラック
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ幅(mm)38
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)6
テープ厚さ(mm)0.635
粘着剤ゴム系
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)88.3
粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)
特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。
保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。
透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。
テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。
用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄として
テープ幅(mm)48
テープ厚さ(mm)2
色クリア
材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤
タイプ梱包テープ
形態単品
シリーズScotch
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度(N/25mm)88.3
特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
3インチ紙管タイプです。
150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。
車両用塗装マスキング用。
建築内装マスキング用。
保護用途用。
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の壁紙面へのポスターや写真の掲示に。A2サイズの掲示物まで対応できるLサイズ。
壁や掲示物を傷めることなく掲示ができます。多くの塩ビ製壁紙に対応しています。たっぷり使えるお徳用パック。
主なワークパーツ
1セット(48枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
垂直面でもタレないジェルタイプ。
従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。
適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。
タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番335-3010
質量(g)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20
主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3mL
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(3g)
¥379
税込¥417
当日出荷
壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
トラスコ品番773-7033
幅(mm)24
厚さ(mm)0.7
長さ(m)1
主なワークパーツ
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
トラスコ品番773-7025
アズワン品番65-0390-53
主なワークパーツ
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-0387-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5mL
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ厚手
主なワークパーツ
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。
タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。
金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮
仕様低粘度型
付属品細ノズル2本入
トラスコ品番335-3061
色透明
主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.023L
固着時間(秒)20(at25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個(23g)
¥779
税込¥857
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
特性耐衝撃
成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)
トラスコ品番780-9247
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1本(5g)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
エレクトリックギター向けカポタスト。Kyser(R) 社は、世界有数の楽器メーカーである Fender(R)R) Musical Instruments Corporation とコラボレートし、「クラシック カラー」Quick-Change(R) エレクトリックギター カポタストをリリースしました。 このカポは、Kyser(R) の精密な ColorMatch Process(R) と、ほとんどのFender(R) エレキギターの指板に適合する新しく設計された9.5 インチのラディウス径を採用しています。このクラシック カラーは、同社のStratocaster(R) や Telecaster(R) モデルなどの50 年代と 60 年代の伝説的なヴィンテージ楽器へのオマージュです。バタースコッチブロンド、ダフネブルー、オリンピックホワイト、 サーフグリーン、シェルピンクにフィエスタレッドを加えた6カラーで、コレクターやヴィンテージのフェンダー愛好家が好むカラーに設定しています。ColorMatch Process(R) は、クラシックな Pantone(R) の色を最先端のフォトスペクトロメトリー技術で正確に再現し、さらに細かくカスタマイズしてヴィンテージおよび現代の Fender(R)R) ギターと色合いをマッチさせています。また、カポタストはKyser(R)社の技術者と世界的なアーティストによってテストされ、Fender(R)ギターの指板に正確な力量と角度でフィットするよう精密にデザインされています。。 。。2013 年にはFender(R) Red エレキギターカポタストを、2014 年にはFender(R) Stratocaster(R) 60 周年記念シルバーエレキギターカポタストを限定リリースして以来、今回3 度目のコラボレーションが実現しました。
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9061
セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)3.1
規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服
仕様裾アジャスター/止水ファスナー貫通脇ポケット
種別パンツ
材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス
区分繰り返し利用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合
材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用
縫い目形式内縫い
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服
仕様左胸止水ファスナー付ポケット/コード用ループ
種別ジャケット/ジャンパー
材質3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス
区分繰り返し利用
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
材質(反射板)JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用
縫い目形式内縫い
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100
仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
トラスコ品番795-5545
セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚
質量(kg)13
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
トラスコ品番795-5570
セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚
質量(kg)11.4
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
トラスコ品番795-5553
セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚
質量(kg)5
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。
磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。
シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。
外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。
6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:255-4499
アズワン品番67-5657-81
1セット
¥133,134
税込¥146,447
63日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ