23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取りかえながら用いる場合に適しています。
グレー 寸法(mm)80×118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
グレー 寸法(mm)82×118 トラスコ品番819-2251 アズワン品番2-7694-11
1個
999 税込1,099
当日出荷

柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。 ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。
用途床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングに セット内容ホルダー本体×1、パッド(白・茶)×各1 寸法(mm)95×227
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。
寸法(mm)95×227 付属品51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚 トラスコ品番000-1660 質量(g)500 寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×227×75
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

床の隅や幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングの立作業用です。 茶パッド(さび取り用)、白パッド(装飾磨き用)各1枚付です。
材質甲:ABS樹脂 スポンジ:ポリエステル繊維 トラスコ品番000-1601 長さ(mm)31 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96X231X31
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。 研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。
用途グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。 材質レーヨン、ポリプロピレン 種別替えパッド 寸法(幅W×奥行D)(mm)114×140 耐熱温度(℃)220 トラスコ品番309-0515 寸法(mm)114×140 タイプ高温用
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。 目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。 少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質グラスファイバー不織布、プラスチック 質量(kg)0.125 寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100 TKG品番9-1013-1301 TKG品番(2017)6-0893-1301
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。
用途業務用洗浄パッド
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリドルパッドの専用ホルダです。
ブラウン トラスコ品番309-0485 質量(g)400 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×140×70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー 取付面(mm)(研磨材)75×240 トラスコ品番813-4399 材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂 質量(g)278 本体質量(g)278
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水あかを落として、キズつけない。 シートだけでシャワーヘッドや蛇口まわりなどの水あかも落とせる。 専用ホルダーで使いやすく引っ掛けて保管できる。 取替え式で経済的。
使用場所浴室 トラスコ品番821-9039
1個
679 税込747
当日出荷

手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用 寸法(mm)69×127 適合ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760) 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 動画あり
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16 外径(Φmm)100 ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用) 関連資料カタログ(3.21MB)
1箱(10枚)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 動画あり
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)50 関連資料カタログ(3.21MB)
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布 エスコ品番EA928AS-31 セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚 寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25 質量(g)200 柄長さ(mm)1354
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクリから保守までし割れにくいパッドホルダーでワンタッチ着脱式です。
寸法(mm)95×230
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシのみでは落としきれない頑固な汚れも簡単に取り除けます。 HiFloマルチリンクYアダプターを使用することによりブラシとパッド両方が使えるようになります。 3Mスコッチブライト等のパッドをご利用ください。
タイプ左右スイベル式 寸法(cm)20
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。 寸法(mm)150×230 質量(g)32
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワックスワイパー・ハンドパッドを装着するためのホルダー。フリーハンドルにセットして使用できます。
用途ワックス・塗布用。フリーハンドルEX、パワーハンドル用 幅(mm)約230 (プレート)グレー(ジョイント)ブルー 質量(g)150 材質(プレート)ABS 材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)100×250
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)