36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




対象車種:イグニス/スイフトスポーツ。標準装備のアクセサリーソケットを取り外して装着します。※取り外したアクセサリーソケットは再使用できません。※ACパワープラグと同時使用は出来ません
適合車種IGNIS/SWIFT Sport
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷



ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1 仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
809 税込890
当日出荷


対象車種:スマイル。車内の電源確保にとても便利。車内でAC100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※車両標準装備のアクセサリーソケットと同時使用はできません
適合取付位置:フロント 適合車種WAGONR SMILE
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

対象車種:イグニス。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。ビルトインタイプ。車内でAC100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケット、シガーライターと同時使用はできません
適合取付位置:センターコンソールボックス左側面 適合車種IGNIS
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

対象車種:エブリイワゴン。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケット、シガーライター、本品の2種類以上の同時使用はできません
適合取付位置:ラゲッジルーム左側面 適合車種EVERYWAGON
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:クロスビー。フロント用。車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケットと同時使用はできません。※ワイヤレスエンジンスタータ、スペアタイヤ固定キット、スペヤタイヤセットと同時装着はできません。※フロント用とラゲッジ用の同時装着はできません
適合取付位置:センターロアポケット左側面 適合車種XBEE
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:クロスビー。ラゲッジ用。車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケットと同時使用はできません。※スペアタイヤ固定キット、スペヤタイヤセットと同時装着はできません。※フロント用とラゲッジ用の同時装着はできません
適合取付位置:ラゲッジルーム右側面 適合車種XBEE
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:ソリオ/ソリオバンディット。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。車内でAC100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケット、ACパワープラグの2種類の同時使用はできません
適合取付位置:フロント 適合車種SOLIO/SOLIO BANDIT
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。車内での充電が可能になり、レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。車内で100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機種によってはご使用になれないものもあります。フロント用 ビルトインタイプ。AC100V電源 SUZUKIネーム入り。※標準装備のアクセサリーソケットとACパワープラグの同時使用はできません
適合取付位置:フロントセンター下部 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:アルト。仕事やレジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。ビルトインタイプ。車内でAC100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。SUZUKIネーム入り。※ACパワープラグはアクセサリーソケットと同時使用はできません
適合取付位置:インパネセンターロア(助手席側) 適合車種ALTO
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:ハスラー。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。ラゲッジ用。車内でAC100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケット、ACパワープラグの2種類の同時使用はできません。※スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません
適合取付位置:ラゲッジアクセサリーソケット左側 適合車種HUSTLER
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:ソリオ(G,MX,MZ)/ソリオバンディット(MV)。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。車内でAC100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケット、ACパワープラグの2種類の同時使用はできません。※ラゲッジマット(フルカバータイプ)、スペアタイヤ固定キットと同時装着はできません
適合取付位置:ラゲッジスペース 適合車種SOLIO(G,MX,MZ)/SOLIO BANDIT(MV)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。ビルトインタイプ。SUZUKIネーム入り。車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケットと同時使用はできません
適合取付位置:インパネロアカバー左側面 適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:ハスラー。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。フロント用。車内でAC100V(100W)までの電化製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケット、ACパワープラグの2種類の同時使用はできません。※フロアボックスと同時装着はできません
適合取付位置:インパネセンターロア(助手席側) 適合車種HUSTLER
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

対象車種:ジムニー/シエラ。外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちます。車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます。接続する機器によってはご使用になれないものもあります。※アクセサリーソケットと同時使用はできません
取付センターコンソールトレー内 適合車種Jimny/Jimny SIERRA
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷


ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。
ブラック パイプ径(Φmm)22.2 適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D] パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷


ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。 3種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。
ブラック 電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大許容)約7 ヒューズ容量(A)10
1個
759 税込835
当日出荷

まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95 メーカースズキ 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
5,398 税込5,938
欠品中

本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W) ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能 適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~) 適合メーカースズキ 定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)