61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種スズキ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷


スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ・ダイハツ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷









アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83 型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S 代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2 適合メーカースズキ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/ラパン/ワゴンR/クロスビー/イグニス/スイフト/スイフトスポーツ。各種イルミネーションを取り付けるときに必要です
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/Lapin/WAGON R/XBEE/IGNIS/SWIFT/SWIFT Sport
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL522S-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:2700。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL522。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD 適合GSR400 06-13 材質アルミ シルバー 質量(g)2700 タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBL522 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

メーカーSUZUKI 適合車種ヤマハ汎用・全長約930mm・端子なし 純正品番対応:57460-14J02,(旧)57460-17C00/57460-14J01/57460-17C10/57460-17C11/57460-14J00/57460-14J01
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。本物の木やカーボンのような凸凹があり、見た目だけでなく触感も楽しめる。フロントドア左右セット。貼付タイプ
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:エブリイ(JOIN,JOINターボ)/エブリイワゴン。車内で木の温もりを感じるウッド調。貼付タイプ。フロント左右2枚セット
タイプウッド調 適合車種EVERY(JOIN,JOINターボ)/EVERYWAGON
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象車種:エブリイ(JOIN,JOINターボ)/エブリイワゴン。スタイリッシュに仕上がるカーボン調。貼付タイプ。フロント左右2枚セット
タイプカーボン調 適合車種EVERY(JOIN,JOINターボ)/EVERYWAGON
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

対象車種:アルト(L,HY-S,HY-X)。表面に凹凸のあるウッド調で高い質感と触感を表現。フロント左右セット。貼付タイプ
適合車種ALTO(L,HY-S,HY-X)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチON-OFF コード長さ(mm)150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用 メーカースズキ ピン数(ピン)20P
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した車内用ドレスアップパーツです。スズキ車(一部日産車、マツダ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます。スワロフスキー社製のクリスタルを採用してます。取付用両面テープ付。製品サイズ/外径45mm、内径26mm
用途プチドレスアップパーツ メーカースズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(左右確認サポート機能付き)」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
9,898 税込10,888
7日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL522G-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-07。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シャンパンゴールド。重量[グラム]:2700。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL522。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD 適合GSR400 06-13 材質アルミ シャンパンゴールド 質量(g)2700 タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBL522 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター付メモリーナビゲーション」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 純正風スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、ビルトインスイッチ(スズキtype-A)、スイッチハーネス、結束バンド×5、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各5、メス×各5)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL544S-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-20。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL544。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD 適合SV650 ABS 16-20 材質アルミ シルバー タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBL544 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL544G-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-20。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL544。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD 適合SV650 ABS 16-20 材質アルミ シャンパンゴールド タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBL544 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF550S。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:EBTF550。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 仕様7mm UP/7mm BACK 適合GSX-S1000GT 22 材質アルミ シルバー タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 型番EBTF550 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF550K。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:EBTF550。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 仕様7mm UP/7mm BACK 適合GSX-S1000GT 22 材質アルミ ブラック タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 型番EBTF550 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF550G。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:EBTF550。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 仕様7mm UP/7mm BACK 適合GSX-S1000GT 22 材質アルミ シャンパンゴールド タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 型番EBTF550 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL544K。販売備考:移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-22。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:570。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:690。高さ:50。奥行(引き):138。立ち角:46。絞り角:22。型番:EBL544。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD 適合SV650 16-21 材質アルミ 幅(mm)690 ブラック 質量(g)570 タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF544S-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-20。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF544。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 仕様7mm UP/7mm BACK 適合SV650 ABS 16-20 材質アルミ シルバー タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBF544 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷