適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982
種別-
部品名称極細ノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
セット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子
適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150N
質量(kg)2.95
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。
スズキットJIDOUMEN・FFの交換用内側カバープレートです。
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30
入力電圧(V)AC100
入力電流(A)15~30
入力電力(KVA)1.5~3
定格二次電流(A)90
絶縁階級H種
寸法(mm)W275×H380×L480
仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30
適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
トラスコ品番818-5961
セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2
質量(kg)20.0
タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)50/60兼用
電源(単相/V)100
消費電力(kW)2.5
溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼
適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)80
使用率(%)35
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8
定格入力電流(A)24.4
無負荷電圧(V)19.5
定格入力容量(kVA)2.44
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格二次電流(A)DC30~140
絶縁階級H種
溶接方法ノンガスワイヤ溶接
適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)
セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)16.5
適合板厚(mm)1.2~6.0
使用率(%)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270
適合材鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)単相100/200
定格一次入力(kVA)5
部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
適合SAY-120、SAY-160
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番818-6006
質量(kg)5.5
適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)60(10~60)
溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239
定格二次電流(A)DC60(10~60)
定格使用率(%)20
定格一次電圧(V)100専用
入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)22
定格一次入力(kVA)2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合-
トラスコ品番818-5981
種別0.6~1.2Φ用
部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
サイズ(mm)35×115×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー
適合アーキュリー120,160
ワイヤー種類ソリッド
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。
用途溶接液晶面用交換消耗品。
1袋(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。
使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。
移動に便利なキャスター付
200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。
プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%)9
寸法(mm)W350×H640×L470
適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ
トラスコ品番818-5964
セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用
質量(kg)25.0
タイプ【200V専用】プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)50/60兼用
電源(単相/V)200
消費電力(kW)3.7
溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼
適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm(200V・22A使用で最大7mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mmソリッド軟鋼:0.7~7mmソリッドステンレス:0.8~4mmソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。
ワイヤー径(Φmm)1.0
トラスコ品番818-5999
質量(g)450
ワイヤー長さ(m)約230
溶接板厚(mm)0.8~4.0
ワイヤー種類ソリッド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能)
溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用
適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2
付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書
トラスコ品番818-6005
質量(kg)7.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)120(10~120)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268
定格二次電流(A)DC120(10~120)
定格使用率(%)35
定格一次電圧(V)100/200兼用
定格一次電流(A)24.5
定格一次入力(kVA)4.9
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)
種類ソリッド(ワイヤ)
温度(℃)0(試験、一例)
吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)
JIS規格JIS Z 3312、YGW12
伸び(%)29
引張強力(N/mm2)531
降伏点(N/mm2)425
溶接方法マグ溶接(CO2)
ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に
種別軟鋼用
質量(kg)0.8(箱、リール含まない)
溶接電流(A)35~140
リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ワイヤー種類フラックス入り
用途アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)0.8
適合アーキュリー120,160
トラスコ品番818-5998
種別アルミ用0.8Φ×0.45kg
部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)
ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.45kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に
種別ステンレス用
質量(kg)0.45
ワイヤー径(Φmm)0.8
ワイヤー長さ(m)約135
板厚(mm)0.8~4
溶接電流(A)35~140
リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ワイヤー種類フラックス入り
1巻(0.45kg)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドプラグ及びレセプタクルキット。AMPLIMITE HDP-20シリーズ組み立て式シールドD-subコネクタプラグ及びレセプタクルキットの内容は、金属スズめっきD-subコネクタスズめっき銅合金上スチールシェル黒色ポリエステルGFナイロンインサート事前取り付け済み金フラッシュめっきコンタクト、銅めっき亜鉛上にニッケルバックシェル x 2、4-40取り付けねじ x 2、4-40六角ナット x 2及び4-40 溝付頭ねじ x 2が付属しています。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:191-8427
アズワン品番65-7644-06
1箱(100個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き。このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 765-9472 765-9472、; 765-9476 765
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:765-9476
アズワン品番65-7586-60
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
極数 = 9。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = Amplimite HDP-20。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキット用のサイズ20 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 680-8910 680-8910 及び ; 680-9698 680-9698 を参照。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 301-8212 301-8212 を参照。 AMPLIMITE HDP-20シールドD-Subコネクタキットは、D-SubコネクタのHDEシリーズ、HDPシリーズ及びHD-20 (基板実装)シリーズとかん合可能で、3.05 mmの標準取り付け穴付きです。 最適なメスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 680-9288 680-9288 及び ; 450-9309 450-9309 を参照 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 及び ; 717-4498 717-4498 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 ; 680-9392 680-9392 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、MIL-C-24308 に合わせて寸法を定めたサイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタとかん合できます。軍用規格認定シリーズの商用タイプ シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●極数:15●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:Amplimite●シリーズ番号:1658678●コード番号:189-5933
アズワン品番65-7775-42
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0035
アズワン品番65-7652-37
1セット(40個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、MIL-C-24308 に合わせて寸法を定めたサイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタとかん合できます。軍用規格認定シリーズの商用タイプ シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:15W2●定格電圧:1.0 kV 、500 .0 V●長さ:39.2mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5844
極数15
アズワン品番65-7778-22
1セット(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、MIL-C-24308 に合わせて寸法を定めたサイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタとかん合できます。軍用規格認定シリーズの商用タイプ シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●極数:50●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:圧着●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン●長さ:2.63インチ●幅:0.42インチ●深さ:0.605インチ●寸法:2.63 x 0.42 x 0.605インチ●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5925
アズワン品番65-7775-53
1袋(225個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:50●ハウジング材質:亜鉛●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8458
アズワン品番65-7767-62
1箱(100個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8406
アズワン品番65-7646-57
1箱(100個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
キット一式: 六角溝付きャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 12 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ、スズめっき仕上げの圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130001. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットシリーズ = M80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
キット一式: 六角溝付きャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 8 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ、スズめっき仕上げの圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130001. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットシリーズ = M80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●コード番号:782-1185
アズワン品番65-7533-60
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか? RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:DE●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8473
アズワン品番65-7646-81
1箱(100個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5949
アズワン品番65-7784-43
1袋(100個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか? RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8395
アズワン品番65-7646-56
1箱(100個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ