615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC731
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。 ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。
用途ペーパークラフト、レザークラフト 材質芯:鉄、柄:木 長さ(mm)130 寸法(mm)ボール部分:1、3
1本
209 税込230
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,988 税込4,387
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途チャコピーを使った図案写に最適な鉄筆。 図案や複写紙を破りにくく、なめらかに写せるボールチップタイプです。
1本
639 税込703
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN752
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)12 ミツトヨ品番354884 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。 粒度140 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 適合材陶器・石材・宝石・硬質金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC732
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷

サンコッコートレースペン
図面をチャコペーパーで写す鉄筆『トレースペン』です。
1個
579 税込637
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
仕様【ストラップ有無】× 材質ペン先:シリコン、本体:真鍮 外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイラスセンター SK(新潟精機) 動画あり
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。 質量(g)約80 繰返し精度(μm)±2以内 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)450~600
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用スタイラス
RoHS
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 先端半径(μm)2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
RoHS
適合(アーム)AB-91/92 材質超硬合金 寸法H(mm)42 先端角(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354886 先端半径(μm)25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに 繰返し精度(μm)±2 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)450-600
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。 仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○ 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット 全長(mm)約166 ホワイト 直径(Φmm)約8.8 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h639をご覧ください。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】× 充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。 先端径(Φmm)約1.6 使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 商品タイプ本体 ペン先径(Φmm)約1.6 対応タッチパネル方式静電容量方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DTK-1651/L0、DTK-2451/L0、DTH-2452/L0用のペン
ホワイト 商品タイプ本体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両角スタイラス(354889
RoHS
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72 先端角度20° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354889 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)ステンレススチール
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。 ・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。 ・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
仕様【ストラップ有無】× 材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム 外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPad用アクティブスタイラス。 本製品は電源オンですぐに始められるiPad用アクティブスタイラスです。 追従性を過去製品よりも高めたことで正確で細かな書き込みが出来、文字の書き込みや簡単な図形の 作成も直感的に簡単に描くことが可能です。 また画面が手に触れていても反応するので使用時のストレスを大幅に軽減致しました。 Bluetoothでのペアリングなどの煩わしい設定も必要とせず、ボタンを押すだけで使用を開始できます。 また、ペン先が磨耗してもペン先を交換することが可能ですので長くお使い頂けます。
アズワン品番65-1832-47
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様M3のボールスタイラス トラスコ品番689-6768 全長L(mm)30 仕様1超硬シャフト 有効長(mm)22.5 サイズ(Φmm)1.5
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ストリームライトスタイラス プロ
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラック アズワン品番62-2930-91
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DTK-1651/K0、DTK-2451/G0、DTH-2452/G0用のペン
ブラック 商品タイプ本体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷