座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。
カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、
座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。
腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、
背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。
包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約3.1
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
取付方式ねじ込み式
適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F
TGK品番810-54-41-12
トラスコ品番118-4725
摘要プリンスガス共通
ガスの種類可燃性ガス
対応逆さ使用可
燃焼時間(分)約100
ガス容量(g)200
アズワン品番6-472-02
伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修。バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ
適合硬化剤(Y-10)
寸法(mm)【盛り性】5以内
色淡灰色
タイプ標準
比重約1.6
適合材バンパーなどのプラスチックパーツ
可使時間(分)(20℃)6以内
研削可能時間(分)(20℃)30以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量800g
関連資料(0.15MB)
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状リング炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有。
種別ガス
質量(g)308(ボンベ除く)
外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32
最高温度(℃)2100
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)約80
ガス容量(g)170
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
仕様空気調整機構付
適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)
外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5
点火方式圧電着火方式
火口径(mm)Φ22.2
ロックナットΦ32mm
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)98.6
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名スタイルフィット
先端ボール径(mm)0.38
入数1本
商品タイプリフィル
繰り返し・詰め替え対応
単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。
商品タイプホルダー
全長(mm)149.3
質量(g)10.9
方式ノック式
色数5色用ホルダー
腰を支えられているようなラクな姿勢をサポート。独自の姿勢メソッド「カイロサポートシステム」
腰椎から胸椎まわりを包み込み、脊椎の自然なSカーブをサポートします。
腸骨を左右からしっかり支え、骨盤を安定した状態に保ちやすくします。
脚を内側に入れやすく、膝がラクなオーバーハング構造を採用しました。
座るだけで腰をやさしく支える立腰設計。
ライフスタイルを彩るスタイリッシュチェアです。
持ち運びがラク、立ち座りがラクな毎日の暮らしにうれしい快適設計です。
材質構造素材:ポリスチレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル100%
質量(kg)約4.3
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×560×655
かかりつけ医の手に支えられるような、安心の座り心地を実現。座るだけで腰を優しく支える。
カイロサポートシステムと日本文化に根付く立腰姿勢へ導く設計で、腰を立てながら楽な姿勢に導く。
脊椎アシストが腰椎から胸椎を包み込み、脊椎の自然なS字カーブを保ちやすくします。
腸骨を左右からしっかり支え、骨盤を安定した状態に保ちます。
かかとを入れやすいオーバーハング構造が膝の負担を軽減します。
立ち上がりやすく座りやすい人間工学に基づいた約180mmの高さに設計しました。
女性でも無理なく持ち運べる軽量仕様。両手で支えてしっかり踏ん張れる、立ち上がりやすい設計。
たたみ、フローリングどちらでもお使いいただけます。
材質構造素材:ポリスチレン、クッション材:ウレタンフォーム、生地:ポリエステル100%
質量(g)約2900
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×560×510
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)60
寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品電子着火、スタンド
摘要ガスボンベセット
質量(g)209
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
TGK品番810-54-41-01
トラスコ品番118-4776
火炎形状極細炎
ガス容量(g)20
アズワン品番6-471-01
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)
TGK品番810-54-41-02
トラスコ品番118-4792
アズワン品番6-471-02
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥599
税込¥659
翌日出荷
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。
ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル
仕様替背紙式、スリムリング
タイプタテ型
穴数2
1回分の個包装なので、コップは不必要。
飲食店や宿泊施設、オフィスなどのパウダールームなどに置いて使用頂けます。
アズワン品番65-0385-71
商品タイプ使い切り
1セット(12mL×100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布3層構造の3D形状マスク。3D形状で口元に直接マスクが触れづらく付け心地快適。6mmの太い耳紐で耳が痛くなりづらいです。
形状立体マスク
入数(枚)30
構造3層
対象ウイルス飛沫、花粉、ほこり等
ひもタイプ耳かけ
こんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ホット・コールド両方に使用出来ます。紙製ですので焼却が簡単です。一般的な飲用に適したサイズです。直径74×底径52×高さ77mm。容量:211ml
材質紙
容量(mL)211
色ホワイト
直径(Φmm)74
高さ(mm)77
容量(オンス)7
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
表紙が透明タイプです。
スリムな背幅で場所をとりません。
ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
サイズA4タテ
仕様替背紙式、スリムリング
使用方法【開ける】リングを内側に軽く片手でつまむだけで簡単に開きます。【閉じる】下側のリングを閉じると、上側のリングも一緒に閉じます。
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
シンプル・北欧スタイルのランドリーバスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
長方形タイプのメッシュバスケット。深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズ。
持ち手は束ねて握りやすい。腕も通しやすく、持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン
質量(g)1030
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×475×393
形状角形
特性標準/小型/薄型
スタイリッシュなデザインで、 お部屋をCOOLに演出します。飛散防止フィルム付きです。
材質フレーム・脚・ヒンジ:スチール、ミラー:ガラス、フレーム・脚:粉体塗装、ヒンジ:メッキ塗装、ミラー:飛散防止フィルム貼り
厚さ(mm)(ミラー)3
質量(g)5400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×400×1500
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)700
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)80
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)80
塩化ビニル製樹脂ラップの決定版。よく伸びてピッタリくっつきます。-60℃~130℃まで使用可能。冷凍から電子レンジまで幅広くお使いいただけます。日本製
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
電子レンジ○
1パック(5枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
ワークスペースにぴったり 昇降式ポールチェア。オフィスでのちょっとした腰掛や在宅ワークにも役立つシンプルな外観。座面裏のレバーひとつでらくらく高さ調節。組み立ても簡単 到着後すぐの利用が可能 。
用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア PCチェア ミーティングチェア 。イス おしゃれ。
材質ベース:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)420
質量(kg)4.5
高さ(mm)570~720
タイプ組立式
奥行(mm)385
キャスターなし
背もたれなし
組立時間約10~20分
座高(mm)570~720
高さ調節可
素材ファブリック
取扱説明書(0.19MB)
シンプル・北欧スタイルの小物収納バスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。ミニサイズのメッシュバスケット。
洗剤や消耗品のストック入れ、化粧品、ケア用品などの小物収納に。持ち手付きで持ち運び楽々。
材質ポリプロピレン
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×306×136
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)98.6
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名スタイルフィット
先端ボール径(mm)0.5
入数1本
商品タイプリフィル
繰り返し・詰め替え対応
温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド
用途報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。
サイズA4
材質再生PP 0.9mm厚
付属品見出しラベル(紙)
ポケット数13
仕切数(個)12
柄木目柄
グリーン購入法適合
材質スチール(クロムメッキ)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
幅(mm)385
高さ(mm)660~870
奥行(mm)390
素材合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×320
Dickies創業100周年記念モデル。横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用。伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ。スマートフォンも入る右サイドマルチポケット。右脇前部ウォッチポケット。後ろ左右両玉縁ポケット。ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り。SS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般。DIY。ツーリング。タウンユース。カジュアル
種別ストレートパンツ
混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)80
機能ストレッチ
アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ