世界各国累計販売数200万本超!
タイヤ、車両・環境に優しい!
滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合
タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。
急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能!
タイヤチェーンの装着方法がわからない方に!
圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分
使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。
用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。
適合使用可能数:タイヤ8~12本
材質プラスチック、アルミ
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑
トラスコ品番813-0553
色黄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(220g)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。
シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。
除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。
成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質ナイロン66
サイズタイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
雪離れ抜群で快適。
強力シリコンコーティング。
吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。
プラスチックや金属に使用可能。
1本(420mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)189
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン
加工裏面:特殊樹脂コーティング
仕様高所作業車用
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
台紙に4ヶ所穴が開いていて、ダブルスタッドのチェーンピアスなどもセットできます。
材質プラスチック製 コルク貼り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×0.35×3.8
アズワン品番62-2144-11
1セット(100枚)
¥5,030
税込¥5,533
翌々日出荷
中型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは90~200mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット
色アルミ色
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)14
荷重範囲(kg)2.3~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約65
モニターサイズ32インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カバー付きウォールトラック、LX昇降式ウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、小型CPUホルダー、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット
色アルミ色
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)18.5
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200
伸縮範囲(cm)約83
モニターサイズ42インチ
昇降範囲(mm)約510
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
小型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット
色アルミ色
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)13.4
荷重範囲(kg)2.3~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約65
モニターサイズ32インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
中型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは90~200mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カバー付きウォールトラック、LX昇降式ウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキット
色アルミ色
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)19
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200
伸縮範囲(cm)約83
モニターサイズ42インチ
昇降範囲(mm)約510
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。
ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨
付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)
トラスコ品番836-3326
寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4
質量(kg)15.5
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570
バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)1.1
6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30
質量(g)1860(付属ファン含む)
電流(A)0.2
電圧(V)12 DC
消費電力(W)2.4
回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%
ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)
最大静圧(mmH2O)3.2
接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む)
騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32
パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本
風量(m3/h)86.73CFM、147.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25
電圧DC 12V
質量(g)800(付属ファン含む)
電流(A)0.2
消費電力(W)2.4
ベアリングFDB
最大静圧(mmH2O)3.2
接続PWM 4ピン
回転数500~2200±10%rpm(PWM)
ノイズレベル最大32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)86.73
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)約 2.4
色黒色(塗装)
スイッチ簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル
質量(g)1310(付属ファン含む)
接続方式PWM4ピン
最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)
パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本
回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)
保証期間ご購入日より3年間
適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5
ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)
ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3
付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623ディスプレイ壁掛け金具:、660×70~515×430
解像度ディスプレイ:3840×2160
入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3
付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430
解像度ディスプレイ:3840×2160
入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3
付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430
解像度ディスプレイ:3840×2160
入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計
ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要
可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能
互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱
簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°
材質アルミ、スチール
寸法(mm)Minimum Arm Extension:58
質量(kg)6
耐荷重(kg)30
取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400
アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]
機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし
ディスプレイ最大:55 インチ
保証期間2年間
VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75
高さ調節あり
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3
可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm
可搬質量(kg)30
モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
100インチ大型テレビ用ウォールマウント:耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上。フルモーション可動域:+/-60°の左右振り、+2/-15°の上下振り、+/-3°のLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調節:マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応。広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能。簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載。互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属。スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
次へ