先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)6.3
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)。Φ40のグリップで大きな力が加えられます。
トラスコ品番373-7888
全長(mm)30
質量(g)20
種類スタビードライバー
寸法L(mm)30
グリップ径(Φmm)40
寸法D(mm)40
材質(軸)SWRH62A
材質(グリップ)アセテート樹脂
寸法l(mm)15
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ドライバー クッション スタビータイプ
モノタロウ
¥339
税込¥373
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6
全長(mm)68
質量(g)35
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)49
トラスコ品番114-6703
材質特殊工具鋼
歯数90
厚さ(mm)(ヘッド部)11
ヘッド幅(mm)22
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)40
質量(g)25
種類スタビードライバー
寸法L(mm)40
グリップ径(Φmm)29
寸法D(mm)29
材質(軸)SWRH62A
材質(グリップ)アセテート樹脂
寸法l(mm)20
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番755-4061
全長(mm)88.9
質量(g)54
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品(+No.2(全長19mm)
先端サイズNo.2
全高(mm)34
商品構成単品
ギア数60山
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)85
種類スタビードライバー
材質(軸)高性能合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)85
質量(g)44
種類スタビードライバー
材質(軸)高性能合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)85
種類スタビードライバー
材質(軸)高性能合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂
全長(mm)72
質量(g)40
種類スタビードライバー
寸法L(mm)72
グリップ径(Φmm)32
寸法D(mm)32
材質(軸)SWRH62A
寸法l(mm)26
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。
ボックス側は汎用性が高い12角です。
ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。ボックス側は汎用性が高い12角です。ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
トラスコ品番442-7166
全長(mm)157
二面幅(mm)15
二面幅(inch)0.59
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A
質量(g)130
先端幅(mm)7・9
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
質量(g)40
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
先端マグネット付です。
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-3602
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/SW-418
全長(mm)24
サイズ共通(1.6~3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/WT-18SP(M)/SW-418/WT-28/WT-29/WTF-17、18/WTB-17、18/WTR-17、18
RoHS指令(10物質対応)対応
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂
トラスコ品番373-8558
セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
質量(g)80
種類セット品
グリップ径(Φmm)35
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(2本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番383-9559
セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)562
先端形状ヘキサゴン
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質(グリップ)木製
質量(g)40
種類スタビードライバー
寸法L(mm)81
寸法d(mm)6
寸法D(mm)36
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
材質(グリップ)アセテート樹脂
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-8850
セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)
質量(g)1200
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(8本組)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。
グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。
軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。
パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番373-8485
セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6
質量(g)1000
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(8本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
先端ビット交換式のラチェットドライバです。自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行もなくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。
付属品ビット:クロスNo.1、クロスNo.2、六角3mm、六角4mm、六角5mm、六角6mm
セット内容【7点】本体 1コ/ビット クロスNo.1, クロスNo.2,六角3mm, 六角4mm, 六角5mm, 六角6mm×各1コ
質量(g)150
商品構成セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
本数1
関連キーワード
1
2
次へ