20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。 厚さ(mm)0.06 寸法(mm)140×300
1枚
764 税込840
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

角丸なので優しい印象に仕上がります。なめらかな手触りで高級感のある上質紙です。一般の封筒(洋形1号・2号)に収まります。 無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
用途フォーマルな挨拶状や招待状に。『角が立たない』角丸仕様です。 厚さ(mm)0.23 材質上質紙 坪量(g/m2)209 用紙サイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
1冊(20シート)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。 タイプ巻物 粘着剤なし 比重約8.89 溶融点(℃)約1083
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など。 仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応 セット内容2つ折りカード・洋型封筒2号・封かんシール×各10 寸法(mm)155×206
1パック(10枚)
649 税込714
当日出荷

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホットスタンピング(薄板プレスの温間成形)加工の要点を、冷間成形の特徴と対比で紹介。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数189 著者名森謙一郎 初版年月2015/04
1冊
2,800 税込3,080
10日以内出荷

1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など 仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応 寸法(mm)155×206
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 材質ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)55 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準ノギス モノタロウ 動画あり
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

51135 マルチカード多目的 エーワン(ラベル) 動画あり
エーワン(ラベル)マルチカード多目的
インクジェットプリンタで印刷できるカード用紙です。 ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途案内状、招待状用に最適です。 サイズポストカード1/2サイズ 白無地 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2面 タイプ2つ折り加工 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)95 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|グリーティング 印刷両面印刷 坪量(g/m2)170 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット 片数20片 ラベル厚(mm)0.2 余白なし アズワン品番65-0359-83 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) ラベル形状四角
1冊(10シート)
599 税込659
当日出荷

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。 基材厚さ(mm)0.03 引張強度(N/25mm)270 粘着力(N/25mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)