8,807件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材 タイププレート
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スタープレート「は」 流星
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。 仕様告示1460号「は」 付属品専用ビス DBS-45 8本/組 トラスコ品番225-9180 材質ZAM 表面処理高耐食溶融めっき鋼板 N値1.0以下 短期基準接合耐力(kN)5.8
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スタープレート 流星
45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。
用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。 トラスコ品番858-6098 材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
189 税込208
当日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

大同DMソリューションGO4スタープレート
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1405種類の商品があります)

S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)


1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


リール落下防止マグネットシート登場! 。電動リールを台の上に置いて巻上げ時、リールを磁石で固定し落下を防ぎます。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷




一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500 付属品4A撹拌子1個 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターDCブラシレスモータ 30W ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度) 撹拌容量(mL)50~50000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144 トッププレート(mm)Φ168
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスタープレートキャスター
エコ商品
材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満 材質ポリプロピレン
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150 材質(本体)アルミダイキャスト 耐荷重(kg)11 材質(天板)セラミック(PYROCERAM) 温度設定範囲(℃)5~550
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)