20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止めたいところでピタリと止められるストッパーです。木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。止めたいところでピタリと止まります。樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。
用途穴あけ深さを一定にできるドリル18mm用ストッパー。 材質本体:樹脂、金具:普通鋼 サイズ(mm)18
1本
939 税込1,033
当日出荷

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷

スターエムドリルストッパー
エコ商品
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。 付属品六角レンチ 材質本体:樹脂、金具:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


止めたいところでピタリと止められるストッパーです。木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。止めたいところでピタリと止まります。樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。
用途穴あけ深さを一定にできるドリル30mm用ストッパー。 材質本体:樹脂、金具:普通鋼 サイズ(mm)30
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

穴の深さを一定に調節できます。
用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。 仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック 材質プラスチック
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止めたいところでピタリと止められるストッパーです。木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。止めたいところでピタリと止まります。樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。
用途穴あけ深さを一定にできるドリル21mm用ストッパー。 材質本体:樹脂、金具:普通鋼 サイズ(mm)21
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。 材質樹脂 適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)1.5~6
1個
479 税込527
当日出荷


穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。 材質プラスチック 適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)6.1~12
1個
399 税込439
当日出荷

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
50 税込55
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g)約130 寸法(cm)11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷