定格電圧(V)DC12/DC24
スイッチOFF-ON(自動戻り)
タイプビス式 2P
定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法ネジ止め(Φ15)
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様2P青色カプラー、2極
適合12V20Aまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等
適合品番3EB-55-21761相当品
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様ハンドルkit用
適合車種リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター
主な適合車種リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用
1セット
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
標準ハンドルヘクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。
ヤマハ-カワサキ系キルスイッチとボタンスイッチ一体型。
対応12V5A
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
種類非照光式
極数1
規格UL、C-UL、CSA
端子形状はんだ
動作方式モメンタリ
動作特性モメンタリ
別売付属品カラーキャップ(AT-422)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.5
接点仕様特殊銀合金
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極単投
最大取付パネル厚(mm)4
耐電圧(V/min)AC1k以上
抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。
赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ2極
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
代表車種ZL400-D2
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。
押すと導通があります。
適合汎用(Φ22.2)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥22,545
税込¥24,800
7日以内出荷
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-30IS-AAA-0
関連資料(3.4MB)
取扱説明書(19.1MB)
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)150
部品名称スタータスイツチ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、BSA-662 1062シリーズ エンジン 付属品部品_No.51、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.60、BSA-950シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン 付属品部品_No.51、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.40、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.40、GR16-M スイッチ部品_No.50、BSA-651 951シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.40、BSA-650シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、SSA-Z500-2 エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-Z500-1 エンジン (付属品)部品_No.40、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.40、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.38、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.40、VSM-1020 エンジン(周辺機器)部品_No.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格ニツサン25110-Z7000
部品名称スタータースイツチ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB)
図解NoVSM110-15-1 操作ボックス部品_No.11、VSM110-15 操作ボックス部品_No.4、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.11、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.20、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.11
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
備考38,39フクム
部品名称スタータスイツチアセンブリ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.34、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.39、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.39、SSA-Z500-2 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.34、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.38、VSM-1020 エンジン(周辺機器)部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.34、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.39、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ エンジン 付属品部品_No.50、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.59、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.34、BSA-950シリーズ エンジン 付属品部品_No.34、BSA-651 951シリーズ エンジン 付属品部品_No.34、BSA-650シリーズ エンジン 付属品部品_No.34、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン 付属品部品_No.50、SSA-Z500-1 エンジン (付属品)部品_No.39、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.37、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.39、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.39
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
規格11420-8752-0
部品名称スタータスイツチラベル
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.43MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.41MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(1.42MB)
図解NoSSA-S600 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.23、SSA-S610VT -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.29、SSA-S602DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.31、SSA-α1003-1 ハリマーク部品_No.23、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.29、SSA-α604MA ハリマーク部品_No.23、SSA-S600 2001ネン 計器パネル部品_No.24、SSA-α1003MA ハリマーク部品_No.23、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ ハリマーク部品_No.11、SSA-M500DX 台車 ケイキパネル部品_No.24、SSA-α1003MA-1 ハリマーク部品_No.23、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.29、SSA-α1004MA ハリマーク部品_No.23、SSA-S602DXM 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.31、SSA-α603-1 ハリマーク部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.23、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.31、SSA-S611VT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.29、SSA-α603 ハリマーク部品_No.23、SSA-S611 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.29、SSA-α1003 ハリマーク部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン 計器パネル部品_No.24、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.33、SSA-α1004 ハリマーク部品_No.23、SSA-M500 台車 ケイキパネル部品_No.24、SSA-α604 ハリマーク部品_No.23、SSA-α603MA-1 ハリマーク部品_No.23、SSA-S600 1996ネン 操作パネル(1)部品_No.23
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
規格11420-8752-0
部品名称スタータスイツチラベル
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.59MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.61MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoSSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.42、SSA-F616(4)-1 エンジン(付属品)部品_No.44、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.42、MS753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、SSA-α603MA-1 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.35、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.47、SSA-G1010 エンジン(グローランプ・タイマ・スタータスイッチ・コントロールボックス・メータ・銘板・付属品・サービス部品)部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、SSA-S610 -1 エンジン 付属品部品_No.44、MSA753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称スタータスイツチラベル
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.3MB) 展開図9(0.3MB) 展開図10(0.3MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.53MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.6MB)
図解NoMS653DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.11、MS653DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS653DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.60、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.60、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.60、MS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS753DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS653DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.11、MS753DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10、MS753DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.10
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称キヤツプ(スタータスイツチ)
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(0.58MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.53MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.53MB) 展開図18(0.54MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.58MB) 展開図21(0.53MB) 展開図22(0.53MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.58MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(0.48MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoSSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.44、SSA-α1003MA-1 エンジン(付属品)部品_No.36、SSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.44、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.8、MS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.8、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.8、SSA-S1000 エンジン 電装品・付属品部品_No.2、SSA-α603MA-1 エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.34、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.8、SSA-S611 エンジン 付属品部品_No.41、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.41など
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
備考5フクム
部品名称スタータスイツチASSY
関連資料展開図1(0.55MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.26MB)
図解NoBSA-535 シリーズ エンジン 付属品部品_No.4、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A エンジン エアクリーナ、排気マニホールド、付属品部品_No.19、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.42
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
部品名称スタータスイッチラベル
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.61MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.61MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.61MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.61MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.57MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.61MB) 展開図39(0.57MB)
図解NoBSA-420JDASH エンジン (付属品1)部品_No.130、BSA-420JES エンジン 付属品1部品_No.130、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.65、BSA-420JS 2000ネン エンジン 付属品1部品_No.130、BSA-420JASG G-3 エンジン(付属品1)部品_No.130、BSA-420JDESG G-4S エンジン 付属品1部品_No.130、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.54、BSA-420JEW エンジン 付属品1部品_No.130、BSA-420JWG G-3 エンジン 付属品1部品_No.130、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.54、BSA-420LDASH エンジン 付属品1部品_No.130、BSA-420JSG G-3 エンジン 付属品1部品_No.130、BSA-420JESG G-4 エンジン 付属品1部品_No.130など
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ