メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23W
レンズ色アンバー
色(ボデー)ブラックアルマイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。ショートカラー使用時のM10→M8変換タイプ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4144。補修部品(ウインカーレンズ・パッキン・リム) スターマインB2/B4 クリアレンズ 2個SET
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4146。補修部品(ウインカーレンズ・パッキン・リム) スターマインB3/B5 クリアレンズ 2個SET
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。
ピッチ1.25
ねじM10
補修用レンズです
色クリア
いちごのうどんこ病、灰色かび病に優れた効果を示し、耐性が生じにくい有機銅系殺菌剤です。
散布後の果実や花、葉への汚れの少ない剤です。
展着性が非常に良好で、作物及び菌体への浸透性があるので、展着剤を加える必要はありません。
オンシツコナジラミを物理的に防除しますが、訪花昆虫に対する影響はありません。
苗浸漬によるいちごのうどんこ病防除が可能です。
適合病害虫うどんこ病、赤かび病、灰色かび病、すすかび病、葉かび病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、べと病、褐斑病、白さび病、黒斑病、アブランムシ類、黒星病、チュウレンジハバチ、アブラアムシ類、ナメクジ類、ツツジグンバイムシ、ツツジコナジラミ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病
有効成分ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩(Ⅱ)(DBEDC)20.0%
性状淡青色乳剤
農林水産省登録第(号)9625
毒劇区分普通物
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
ウインカーステー一体タイプ。
寸法(mm)Φ40×67
バルブG18:12V23W
取付ねじ径(Φmm)10
ウインカーステー一体タイプ。
バルブG18:12V23W
取付ねじ径(Φmm)10
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-5008。補修部品(ウインカーレンズ・パッキン・リム) レンズパッキン スターマインB2~B5用 2個SET スターマインB2~B5において共通で ご使用頂けます。
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-5014。全ネジシャフト(2本SET) M10 P1.25 60mm(標準サイズ)
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7208。ウインカーシャフトの配線通し穴を塞ぐアイテムです。 配線を伝い侵入する水等を軽減します。 ※水の侵入を完全に防ぐものではありません。
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1096。スターマインB5 BKアルマイトボディ/アンバーレンズクリアバルブ G18 23W付属
レンズ色アンバー
色(ボデー)ブラックアルマイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1091。BKアルマイトボディ/クリアレンズクリアバルブ G18 23W付属 スターマインB4 2個SET
レンズ色クリア
色(ボデー)ブラックアルマイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1097。BA/C 40Φ×64mm
レンズ色クリア
色(ボデー)ブラックアルマイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4145。補修部品(ウインカーレンズ・パッキン・リム)スターマインB3/B5 アンバーレンズ
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4143。補修部品(ウインカーレンズ・パッキン・リム) スターマインB2/B4 アンバーレンズ
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
スターマインビレットウインカーの補修用カラー。スタンダードタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
スターマインビレットウインカーの補修用カラー。スタンダードタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5130。タイプ:MATタイプ。色[カラー]:ブラックボディ/クリアレンズ。サイズ:50X37X32mm。仕様:LED。内容量[数量]:2個。ネジサイズ:取り付けネジM10。消費電力/明るさ[ワット]:1。電圧[ボルト]:12。照射光色:オレンジ
仕様LED
寸法(mm)50×37×32
タイプMATタイプ
電圧(V)12
消費電力(W)1
内容2個
ねじサイズ取り付けネジM10
光色オレンジ
色(ボデー)ブラック
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
ハーレーダビッドソン 2014年以降のスポーツスターモデルのミラーマウントタイプのNanoウインカーセットが登場!取り付けた際の車体バランスや保安基準も考えたステーとNanoウインカーが装着出来るセット。普段は目立たない存在ですが、点灯時には超小型のNanoウインカーがその存在をアピールする発光をします。Eマーク取得のウインカーなので保安基準適合です。左右取り付けステー:スチール製ブラック Nanoウインカー:ECE型式認証番号 50R000334
適合14y-スポーツスター
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-5023。スターマインウインカーシリーズの装着が容易に!!標準のM10シャフトを細く(M8)、長く変換するシャフトです。
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用のウインカーレンズです。オレンジは丸型Sタイプウインカーの標準レンズの為、リペアパーツとして使用出来ます。TAKEGAWA製丸型Sタイプウインカー用インナーリフレクターと同時装着することで、照射効率を向上させると共にカスタム車両を美しく演出します。
主な適合車種汎用SP武川社製丸型Sタイプウインカー用
純正交換タイプのウインカーレンズ
色スモーク
主な適合純正品番23048-1066
メーカーカワサキ
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
エプソン カラリオ用
サツマイモ互換リサイクルインクカートリッジ
エプソンのコンシューマー向けプリンターでも人気の多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。
更にインク残量表示にも対応しており純正品と同様の使い勝手を実現しました。
すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートにより安心してお使いいただけます。
仕様エコマーク:取得
適合機種EP-712A/EP-713A/EP-714A/EP-715A/EP-716A/EP-812A/EP-813A/EP-814A/EP-815A/EP-816A
種別リサイクル
エコマーク認定認定
適合機種メーカーエプソン
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 142 004
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4044。補修ウインカーレンズ(2個SET) #650 アンバー
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)箱
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ