20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0% 静電容量標準51pF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 特性インピーダンス(Ω)標準108 燃焼性VW-1 耐電圧(V/min)2000
1巻(61m×1本)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。 全長(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 絶縁体難燃ポリオレフィン 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1リール×61m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。 寸法(mm)融着部/30、非融着部/30 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)150 耐電圧1500V/分 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 静電容量95PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色ワームグレー 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 特性インピーダンス(Ω)75 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
4,598 税込5,058
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0% ピッチ(mm)線間1.27 静電容量標準52pF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 特性インピーダンス(Ω)標準106 燃焼性VW-1 耐電圧(V/min)2000
1巻(61m×1本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線 シース色
1本(200m)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmリール長さ = 10m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.15 mmUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
8,498 税込9,348
当日出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。 全長(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 絶縁体難燃ポリオレフィン 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1リール×61m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmリール長さ = 25m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃特性インピーダンス = 100 ΩUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
6,998 税込7,698
当日出荷

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタBTYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm)2000 コネクタB 電線メーカー沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
599 税込659
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタB- 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線 種類産業機械用ケーブル 材質ビニル
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)