一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS303
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)608
長さ(m)4
線径(Φ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304
長さ(mm)1000
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
材質SUS304
長さ(mm)995
RoHS指令(10物質対応)対応
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
外径(Φmm)20
材質SUS304
外径公差(mm)±0.15
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
形状丸棒
長さ公差(mm)0~+2.0mm
切断方法ワイヤーカット
切断公差0~+2.0mm
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200
仕上外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01103
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質ステンレス(SUS316)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス+積層
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
仕上ダークブラウン/純金
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)67
寸法D(Φmm)25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)6
寸法L(mm)24
寸法D2(Φmm)6
寸法P(mm)20
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)2
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)98
寸法MM2.6
タキゲンコード01102
1個
¥355
税込¥391
4日以内出荷
両面用です。握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
材質真鍮+ステンレス
サイズ600
仕上クローム
握り部ステンレスヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
1組(2本)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス
サイズ600
仕上鏡面/ヘアーライン
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60、M6×85
1組(2本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス
サイズ600
仕上鏡面/ヘアーライン
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組(2本)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左
電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)
電源三相
定格S1(連続)
適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など
回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
耐熱クラス120(E)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP44
連結方式直結・ベルト掛共用
極数(P)4
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に
材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)
構造(軸封)メカニカルシール
材質(インペラ)RC
最大自吸力(m)(高さ)4~6
【防水性抜群!】
モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。
軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。
縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。
端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。
【耐候性・耐食性に優れた塗装!】
塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。
【保守・メンテが容易!】
据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ