様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
奥行(mm)600
高さ(mm)800
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
質量(kg)18.5
荷姿完成品
槽寸法(mm)320×375×220
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
トラップ(mm)(排水)200
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品
質量(kg)19
槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
高さ(mm)800
仕様バックガード付
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
高さ(mm)800
間口(mm)450
奥行(mm)450
仕様(オーバーフロー)あり
トラスコ品番114-2722
セット内容水切りホース(800mm 50A)
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)13
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5265
材質SUS430
質量(kg)22
槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
仕様オーバーフロー:あり、水切り位置:左側
付属品ジャバラシングルホース700mm
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラホース 700mm
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
奥行(mm)450、バックガード:25
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5397
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)26.8
槽内寸法(mm)間口820×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ステンレスをやさしく洗うミクロブラシと排水口のメッシュや隙間をしっかり洗えるナイロンブラシの組み合わせです。ブラシ面は排水口洗いに。しっかり汚れをかき出します。ミクロブラシ面はシンクのヌメリをスッキリ落とします。日本製
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×97×30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラYホース
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク
表面をコーティングして、水アカが付きにくい
業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。
洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。
台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡
液性中性
不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート
寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5
1個(280mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100
容量(L)【コンテナ】35
集塵容量(L)35
電源コード(m)15
仕様ステンレスチューブ
トラスコ品番776-0191
幅(mm)420
質量(kg)12.5
高さ(mm)730
奥行(mm)460
消費電力(W)1250
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.9
吸水量(L)24.5
最大真空圧(kPa)20
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
ミルク専用真空断熱ステンレスポット。保冷専用。業務用洗浄機対応(本体、樹脂、パッキン)。真空断熱構造で保冷効果あり。握りやすいハンドル。軽量コンパクト。異物混入対策の青色パッキン。洗浄後のハンドルは立てて乾燥可能。店舗でも使いやすいシンプルデザイン。ハンドル付きなので一度に数個持てます
材質本体:ステンレス鋼/フタ:ポリプロピレン/せん本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×160
アズワン品番64-9289-39
TKG品番9-0922-0301
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5338
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)36
槽内寸法(mm)間口1420×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
サーモス初の業務用洗浄器対応で作業効率がさらにアップしました。
新中せん構造採用で組み立てやすく、洗いやすい卓上ポッドです。
材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、肩部/PP、中栓/PP、底樹脂/ABS、パッキン/シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 008
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120
毛材ハード
材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー
用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適
材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)15×150/300
質量(g)48
耐熱温度(℃)121
毛のかたさハード
標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。)
本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション)
小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
機器表面やシンクなどに最適。
カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
ここが違う!!。優れた耐久性! 厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロック は、他のブラシには無い耐久性を備えています。
毛の抜け落ちを防止! 毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと 固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
細菌汚染を防ぐ! ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。
煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。
また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。
洗浄効率抜群! 毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。
また 接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変 適しています。
保水性抜群! 全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため 保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。
持ちやすい! 人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない 握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)130
線径(Φmm)0.6
材質(ボディ)ポリプロピレン
全長(mm)250
毛丈(mm)41
ブラシ長(mm)110
ブラシ幅(mm)113
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし
その他【封水深】50mm以上
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG1-1/2
直径×高さ(mm)186×258.6
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。
用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。
台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。
ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。
ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
関連キーワード
1
2
次へ