手についた臭いをとるためのステンレス製石鹸です。
用途農作業や魚釣りの後にもオススメです。 。洗剤を使わないので環境に優しく経済的です。ステンレス製で錆びづらく、半永久的に使用できます。【使い方】普通の石鹸の要領で水を流しながら20~30秒ほどソープをこすりあわせるとイオンが発生します。発生したイオンが臭いの分子と結びつき、水と一緒に流されて臭いがとれます。
材質18-8ステンレス、ABS樹脂
質量(g)87
サイズ(mm)107×62×27
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
金属製 ソープディスペンサー
材質(ポンプ部)ポリエチレン
使用方法プッシュ式
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)50×75×190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
使用方法プッシュ式
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)55×75×190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ありそうでなかった固形せっけんのためのソープスタンド
シンプルで使いやすく、錆びずに清潔
石鹸を最後まで溶けにくく清潔に保ち、長く気持ちよくお使いいただけます。
材質SUS304(ステンレス)
1個(33g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×40
耐荷重(g)500
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途シンク周りのソープやボトルの整理に
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC
付属品吸盤2個
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260 × 60 × 110
耐熱温度(℃)吸盤(PVC):100
アズワン品番64-4071-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
シリーズd lineシリーズ
付属品専用キーヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ六角棒スパナ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼、吸着盤:塩化ビニル
サイズワイド
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×95×40(吸着盤含まず)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。
用途金属・床などの研磨・清掃
型式細
寸法(mm)約65×60×25
材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸
等級#0
適合材金属、床面など
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質アルミ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
バス周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザインのソープトレー。設置面を汚さないクッションつき。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×7.5×1.2
水切れがよい底面!
置き場所のない狭いバスルームにぴったりの、吸盤取り付けタイプ
吸盤でホーローやミラー等のなめらかな面に取り付けできる
フック形状になっているので、シャンプーラック等にも掛けられる
材質本体/18-8ステンレス鋼、吸盤/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約123×90×76
質量(g)約55
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワイヤーランド ソープディッシュは、丈夫で錆びにくいステンレス製のソープディッシュです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途洗面所や風呂場に。
材質ステンレス
質量(g)1000(社内テスト)、70
幅(cm)ヘッダー:16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.2×11×6.7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ
使用方法センサー式
材質ABS樹脂
容量(mL)250
質量(g)335
寸法(cm)7×12×17.5
使用電池リチュウムイオン
保証期間1年
防水性生活防水IPX4
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ、ボタニカ、ミューズ、ビオレU、【台所用洗剤】JOY W 除菌、キュキュット、Frosch、Magica 除菌+、ファミリーフレッシュ
使用方法センサー式
材質ABS樹脂
容量(mL)250
質量(g)335
寸法(cm)7×12×17.5
使用電池リチュウムイオン
保証期間1年
防水性生活防水IPX4
岩の様な風合いのサニタリーシリーズ。
用途純和風な露天風呂にもマッチするシリーズです。
材質ポリレジン、18-8ステンレス
寸法(mm)118×118×22
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
容量(mL)250
材質ボトル本体=18-8ステンレス、ポンプ=亜鉛合金ニッケルメッキ
外寸(mm)60×80×H195
EBM品番1130430
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属製 石鹸ホルダー。ホルダー部分に固形石鹸をセットして使用します。製品は吸盤で取付けます。
材質ステンレススチール・アルミニウム・磁石・PVC
幅(mm)50
奥行(mm)65
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
浮かせて衛生的!フィルムフックで簡単に取り付けできるソープディスペンサー収納トレー。ソープディスペンサーもお
好みの高さに収納可能。浮かせられるのでお掃除もラクラク!プッシュタイプのディスペンサーも収納可能。毎日使う
美顔器や化粧水の置き場所として。小物の一時置きとしても。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
付属品クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約160
シリーズタワー
耐荷重(kg)約1.5
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10.2×10.2×8(フィルムフック含まず)
内寸(cm)トレー部:約W9.8×D9.5
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、タングステンカーバイト、ダイヤモンド、チタン合金、窒化チタンアルミ
アズワン品番65-9071-42
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
直線的なデザインと光沢が美しい詰替え用ボトル『MIST』ツヤのある表面がエレガントなバスルームを演出する、角型形状のディスペンサー。
蓋が外れ中身をラクラク注げる広口、詰め替え用袋のままでも、2WAY仕様。詰め替え袋のままでも中身が透けない不透明ボトル。
材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン
色黒
容量(mL)550
質量(g)約240
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。ぬめらず衛生的なソープトレー。目立ちにくいフィルムフックで簡単取り付け。タイルに取り付け可能。浮かせて収納するので石鹸を素早く乾燥。
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約200
シリーズタワー
耐荷重(kg)約0.5
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×7.8(フィルムフック含まず)
内寸法(cm)収納部:約W11.5×D7.8×H0.4
蓋が外れて、詰め替え作業がスムーズなディスペンサー。液体が中央に集まり最後まで使い切りやすい構造。液体をそのまま入れて使うこともできます。詰め替え用袋がそのまま入ります。蓋を外して詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うこともできます。液体が中央に集まるので最後まで使い切りやすい構造。
材質蓋・容器:ABS樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約265
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8×23
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
容量(mL)225
質量(g)1150
備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、水に浸からず衛生的に保管できるソープトレー。洗面台や鏡、窓ガラスなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。
トレーに水の抜けるスリットがあるので、水が直接下に流れ、石鹸が乾きやすい構造です。浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。付属のフックにヘアゴムなどの小物も掛けられるので便利です。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
付属品フック×2個
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)70
シリーズMIST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8×6
1個
¥909
税込¥1,000
9日以内出荷
蓋が外れるので、お手入れ簡単。詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うことも可能。
材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約290
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×23.5
サッと外してサッと洗える簡単着脱タイプ。
材質網:18-8ステンレス、枠:18-0ステンレス、引掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×95×60
TKG品番9-0790-0701
TKG品番(2017)6-0707-0601
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。
20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど
仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)
トラスコ品番474-7402
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO
材質ステンレス
質量(kg)1.9
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
aikataのミルクパンができました。
1~2人用の調理にちょうど良い小振りな16cm。
自慢の気持ち良く注げる両口はそのままに、スープやソース作り、ゆで物など万能にお使いいただけます。お子様の離乳食作りやお弁当作りにも重宝します。
サイズ(cm)16
材質(本体)18-0ステンレス
容量(L)1.4
材質(ハンドル)天然木(ブナ材)、アルミ合金、18-8ステンレス
全長×全幅W(mm)約315×193
質量(g)480
高さ(mm)90
仕様ガス火・IH・シーズ・ハロゲン・エンクロ・ラジェント
1個
¥5,500
税込¥6,050
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ