499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く錆に強いプレミアムブラッシュステンレス鋼仕様で優れた耐久性。V字のくぼみにツメのあるハンドルを装着させるためクリップなしでもしっかり固定します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)50 厚さ(mm)4.0 高さ(mm)100 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)40 厚さ(mm)4.0 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のチャンネルに比べ、より窓のフレームに近づけられるように両脇のチャンネルにSカーブを施しスクイジーラバーをサポートします。 ウンガー製のスクイジーハンドルの他に他社のハンドルにも使用できます。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質SUS304 板厚t(mm)4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質SUS304 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)4
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途コンクリート基礎固定用 板厚(mm)3 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途コンクリート基礎固定用 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)3 寸法Q(mm)174
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ステンレスチャンネルサポート
エコ商品
ステンレスヘアーライン 材質SUS304 厚さ(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質/処理SUS304/- 質量(g)57.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,690 税込5,159
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。 材質SUS304 長さ(mm)6000 厚さ(mm)5 寸法(mm)辺×高さ:40×80
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。 材質SUS304 長さ(mm)6000 厚さ(mm)6 寸法(mm)辺×高さ:50×100
1本
97,980 税込107,778
3日以内出荷

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。 材質SUS304 長さ(mm)6000 厚さ(mm)5 寸法(mm)辺×高さ:50×100
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。 材質SUS304 長さ(mm)6000 厚さ(mm)9 寸法(mm)辺×高さ:75×150
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷


錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)65
1個
629 税込692
当日出荷

ハンディ・クラウンチャンネルブラシ ステンレス1行
エコ商品
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質ステンレス 全長(mm)約215 毛丈(mm)約15 有効寸法(mm)約60 毛幅(mm)約10 行数1行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

【オーダー】SUS316 チャンネル 愛知製鋼 カスタマイズ可
SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など 材質ステンレス(SUS316) 容量1本 規格JIS G3192 長さ公差(mm)±1.0(保証値) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1個
3,700 税込4,070
3日以内出荷

1箱(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3 形状スパイラル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ステンレス 入数1
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)