使用方法プッシュ式
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)55×75×190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属製 ソープディスペンサー
材質(ポンプ部)ポリエチレン
使用方法プッシュ式
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)50×75×190
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
シリーズd lineシリーズ
付属品専用キーヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ六角棒スパナ
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(mm)Φ55×H140
EBM品番1130300
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
詰め替え用パックをそのまま入れることが可能。蓋が外れるから詰め替えがスムーズ!お手入れもラクラク!最後まで使い切りやすい
斜めカット構造。
材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン
容量(mL)550
質量(g)約240
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23
容量(L)6
種別1本用
材質18-8ステンレス
寸法(mm)Φ180×H500
EBM品番6058800
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
蓋が外れて、詰め替え作業がスムーズなディスペンサー。液体が中央に集まり最後まで使い切りやすい構造。液体をそのまま入れて使うこともできます。詰め替え用袋がそのまま入ります。蓋を外して詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うこともできます。液体が中央に集まるので最後まで使い切りやすい構造。
材質蓋・容器:ABS樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)約265
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8×23
15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)15
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×510
TKG品番9-0941-0401
TKG品番(2017)6-0831-0601
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ヨーロッパスタイルのお洒落なフレリックドリンクディスペンサー。冷却用アイスボックスが下についているので、お客様に 冷たい飲み物をサービスできます。ステンレス製容器で牛乳にも安心してご使用できます。ドイツ製
容量(L)5
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×440
TKG品番9-0939-1101
TKG品番(2017)6-0829-0301
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ
使用方法センサー式
材質ABS樹脂
容量(mL)250
質量(g)335
寸法(cm)7×12×17.5
使用電池リチュウムイオン
保証期間1年
防水性生活防水IPX4
六ツ折ナフキン用
タイプ六ッ折ナフキン用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×293×150
TKG品番9-0984-0201
TKG品番(2017)6-0868-0201
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に!
間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315
ボトル容量(mL)700
使用容量(mL)最大340
質量(g)700
サイズM
材質ステンレス
TKG品番9-0923-0301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
異物混入対策に!
テープリールのないシンプル設計
部品の紛失もなく取付も簡単
材質SUS304
テープ長さ(m)最大35巻
最大テープ幅(mm)30
適合径(Φmm)95
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。
底部は転落防止ゴムパッドがついています。
適合テープ幅(mm)25
材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム)
テープ種類大巻
適合テープ芯内径(Φmm)76
アズワン品番3-3373-11
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌々日出荷
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304
適合テープ幅(mm)最大30
テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。
材質18-8ステンレス
最大テープ幅(mm)30
テープを装着するときのリールが無く紛失することがありません。
ステンレス製のですので丈夫です。
本体は中空構造のため、ごみが溜っても清掃が容易です。
材質SUS304
材質18-0ステンレス
上径×下径×高さH(mm)48×80×64
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
はちみつやシロップ用の容器です。
手を汚さず片手で好みの量のシロップがかけられます。
材質ガラス・ABS・ステンレス
質量(kg)0.35
全幅(mm)105
直径×高さ(mm)83×155
TKG品番9-0519-0901
TKG品番(2017)6-0463-1401
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属製 ティッシュボックス
材質ステンレススチール
幅(mm)265
高さ(mm)55
奥行(mm)140
1個
¥6,788
税込¥7,467
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540
幅(mm)60
高さ(mm)90
質量(g)70
奥行(mm)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90
最大テープ幅(mm)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280
材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
寸法(inch)紙管:3
最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
最大テープ外径(Φmm)116
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)175±3
質量(g)89.3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。
約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111
材質ステンレス
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×96
適合テープ外径(Φmm)110(最大90m巻)
適合テープ幅(mm)最大50
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番819-1281
質量(g)270
主な用途安全用
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質本体:ポリエチレン、フタ:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター
材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス
品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ
テープ幅(mm)装填可能:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オールステンレス製なので錆びず劣化しません。
寸法(mm)145×60×96
質量(g)200
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用方法プッシュ式
材質本体/PET ストロー/PE ヘッド/PP、ステンレス、ガラス、PE
寸法(mm)Φ77×173
色クリアグレー、クリアブラウン ※カラー指定不可
容量(mL)300
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
容量(L)6
材質18-8ステンレス
寸法(mm)255×360×H530
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス
質量(g)690
テープ種類大巻/小巻両用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ