裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
用途小物掛けとして
材質ステンレス鋼
色シルバー
耐荷重(kg)5
ヴァイカンブラシ専用のフックです。
付属品両面テープ
寸法(mm)58×60×H74
EBM品番4792810
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属品両面テープ付
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:15×70
1袋(10個)
¥339
税込¥373
当日出荷
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×11×65
1パック(3個)
¥359
税込¥395
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
材質(背面・枠)18-8ステンレス
色-
質量(g)56
外形寸法(mm)58×60×74
耐熱温度(℃)-
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ
材質鋼板
色シルバー
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着ステンレスフック。ステンレスだから汚れにくい。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。
用途小物ツールの収納に。カレンダー掛けに最適。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質本体=ステンレス鋼板
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×30
1パック(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)35
寸法W(mm)30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)約23
タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3.6×11.7
1個(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
ジョイントでつないでも、取り外して1個でも自由に使えます。名前が書けて色でも見分けができるから便利。プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能
用途鍵などの小物の整理、収納に
材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙
耐荷重(kg)1
ジョイントでつないでも、取り外して1個でも自由に使えます。名前が書けて見分けができるから便利。プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能
用途鍵などの小物の整理、収納に
材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙
色ホワイト
耐荷重(kg)1
1個でも、ジョイントでつないで複数でも自由に使えます。名前が書けて色でも見分けができるから便利。プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能
用途鍵などの小物の整理、収納に
材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙
耐荷重(kg)1
すだれ用の超強力な粘着テープフックです。垂直面にも水平面にもご使用できます。耐荷重は約3kg/組です。ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個
材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤
奥行(mm)30
耐荷重(kg)3/組
本体質量(g)21
横幅(mm)55
高さ(cm)9.5
1セット(2個)
¥698
税込¥768
4日以内出荷
・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)。貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム
質量(g)28
耐荷重(kg)約1
入数フック2個入
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ白テープ
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦89×横72×奥61
本体質量(g)351
テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~7倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
1セット(5個)
¥839
税込¥923
8日以内出荷
テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~6倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
1セット(5個)
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質ステンレス・樹脂等
幅(mm)25
質量(g)240
長さ(m)5
本体寸法(mm)47×70×70
目盛仕様メートル仕様
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ステンレス
爪部マグネット付
関連資料(0.52MB)
目盛種別両面
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
テープ、フック、バネにステンレスを採用し、錆びにくく水回りの作業に最適です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に
仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2
トラスコ品番420-2415
材質本体:ABS、テープ:ステンレス
ピッチ(mm)目盛:上下段1
テープ長さ(m)5.5
目盛両面cm目(裏面縦数字)
寸法(mm×m)テープ:25×5.5
色(本体)シルバー
マグネット無
長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
アズワン品番65-9272-98
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ
材質鋼板
色ブラック
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
種別テープ
形状タブ状
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤ゴム系粘着剤
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。
仕様サビに強いステンレスバネ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ナイロンコートテープ
目盛種別両面
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ両面剛厚イエローテープ
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
その名の通り、ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。
用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など
設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など
扉形式片開き扉
使用の目安45Lゴミ袋3ケ相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×760
質量(kg)26
容量(L)150
投函タイプ上入れ上出し
ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。<「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。
セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。45Lゴミ袋6袋分の大容量。
用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890
扉形式片開き扉
使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当
設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など
容量(L)320
質量(kg)41
投函タイプ上入れ上出し
フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚
材質ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
関連キーワード
1
2
次へ