ボールへのホコリ混入防止に。ボールサイズに合わせて使えるフタです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレススチールで丈夫で長持ち。ボールに蓋をすることで異物混入を防ぎます。取手付きなので持ち上げも簡単です。
材質18-0ステンレス
セット内容ボウル、シリコン蓋
材質ボウル:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム
質量(g)ボウル:160、シリコン蓋:約50
サイズ(cm)15
容量(L)約1.0
目盛(mL)300、500、700
寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:約157×65、シリコン蓋:約160×9
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-8ステンレス・ポリエチレン
形状丸形
セット内容ボウル、シリコン蓋
材質ボウル18cm:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム
質量(g)ボウル:210、シリコン蓋:約60
サイズ(cm)18
容量(L)約1.6
目盛(mL)400、800、1200
寸法(Φ×高さH)(mm)ボウル:190×80、シリコン蓋:約190×9
1セット
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)330
外寸法(Φ×Hmm)Φ305×17
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプスマートボウル
容量(L)1.7
外径×高さH(Φmm×mm)180×150
TKG品番9-0280-0501
TKG品番(2017)6-0247-0901
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
清潔でサビにくく、ニオイも移りにくいステンレス製。透明感のあるフタを使用しているので、フタを開けなくても中身を確認できます。積み重ねしてもズレにくい構造なので、冷蔵庫の中にスッキリ収納できます
用途作り置きの常備菜や食卓の残り物などの小分けに
仕様耐熱耐冷温度(℃):70~-30
材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン
質量(g/個)55
満水容量(mL)300
1セット(3個)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
金属加工の産地、新潟県燕三条産の高品質のステンレスボウル。細かな凹凸加工が施された新素材『新銀河』を使用。丈夫で耐食性に優れた18-8ステンレスにマットな質感で高級感のある佇まいです。フチ巻きの無いすっきりとしたフラットなプレートで、調理中にバットとして使うだけではなく、食器として食卓に出しても様になるデザイン。同サイズのボウルと合わせて使えばボウルのフタとしての使用やスタッキングにも使用できます。
用途ステンレスプレート。調理器具、バット、食器として。丈夫/長持ち/傷つきにくい/ニューギャラクシー/スタッキング可能/重なる/収納/コンパクト
材質ステンレス鋼
蓋:ポリエチレン製
材質18-8ステンレス・ポリエチレン
形状丸
料理の下ごしらえに使いやすいサイズのボール3点セットにシリコーン蓋が付属して、さらに便利。材料やお料理の冷蔵庫保存にも大変重宝します。分量がわかりやすいメモリ付き。シリコーン蓋付ステンレスボウル3点セット
仕様●素材:本体/ステンレス鋼、蓋/シリコーンゴム●ボールサイズ:15cm、18cm、21cm●シリコーン蓋サイズ:15cm用、18cm用、21cm用
アズワン品番65-6669-30
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸す・潰す・切る。これ1つでポテトサラダが簡単につくれます。コロッケ・玉子サンド等にも便利です
セット内容ボウル・目皿・スライサー・フタ・こし網
材質ボウル・フタ・目皿/ポリプロピレン、こし網・スライサー/ABS樹脂、網/ステンレス、刃物/ステンレス鋼
寸法(mm)(容器)H122×Φ135 ※ハンドル除く
容量(mL)900(ボウル満水時)
質量(g)227
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード