ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース
長さ(mm)2000
材質SUS304
仕上HL
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ
材質SUS304
仕上2B
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ
材質SUS304
仕上HL
1組
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ
材質SUS304
仕上HL
1組
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000
材質ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)2
仕上HL
芯材グレー
外観ステンレス箔
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用ジャッキ
用途ジャッキ
材質SUS304
仕上2B
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.10
切断公差(-0、+1)
SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)1000
色ヘアーラインL
使用場所屋内使用、軒下使用可
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴付(3ヶ所)
穴径下穴8Φ
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2700
使用場所屋内使用、軒下使用可
工具なしで取付けできます。
用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止
材質スチール亜鉛メッキ
トラスコ品番851-5231
セット内容巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本
質量(kg)8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー
関連資料施工説明書(2.28MB)
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂
使用場所屋内使用、軒下使用可
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.09
切断公差(-0、+1)
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質SUS304
仕上HL
適合パネル厚40mm用
穴の有無穴無
関連キーワード