「ステンレス 焼付防止剤」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。 適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車 トラスコ品番819-5689 使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。 タイプスプレー 引火点(℃)176 臭気わずかな臭気 密度(g/cm3)0.81~0.85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)29~35 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。 トラスコ品番421-3521 材質主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g)420 使用温度範囲1200℃ 容量(g)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420g)
2,998 税込3,298
当日出荷

腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。
用途ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトに 材質主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g)110 使用温度範囲1200℃以下 トラスコ品番421-3513 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

内容量(mL)420 適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 容量(g)20 質量(g)20 トラスコ品番418-8179 使用温度範囲(℃)-29~1315 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量992g 危険物の性状非水溶性
1本(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29~1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)焼付防止スプレー
エコ商品
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。 仕様(屋内防錆)1年以上 使用温度範囲(℃)-40~1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

63-XX カジリトール 池田金属工業 動画あり
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,490 税込3,839
当日出荷

63-XX-100 カジリトールmini 池田金属工業 動画あり
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。 寸法(Φ×高さH)(mm)45×127 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量55mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機 適合規格MIL-PRF-907E 係数トルク係数:0.181 成分グラファイト/アルミニウム トラスコ品番244-9609 種別スティックタイプ 銀色 使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安) 危険物の類別非危険物
1本(20g)
2,498 税込2,748
当日出荷

ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。 仕様ペースト状 トラスコ品番332-6110 質量(g)636 使用温度範囲(℃)-54~760 主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(454g)
7,698 税込8,468
11日以内出荷

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。 摘要黒色ペースト状 使用温度範囲(℃)-60~400 ちょう度330~360 比重1.44±0.05 凝固点-60℃ 滴点なし 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2629 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。 防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。 摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。 締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。
用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。 質量(kg)1.5 危険物の類別非危険物
1缶
14,980 税込16,478
当日出荷

ボスティック(Bostik)高温ステンレスグレード
標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。
用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。 仕様ハケ付 トラスコ品番820-2917 材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム 銀灰 使用温度範囲-183~1204℃ 容量(g)454 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1303
1缶(454g)
7,398 税込8,138
当日出荷

旭エンジニアリングかじり・焼付き防止剤
エコ商品
超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルフリーです。シリコンフリーです。セラミックペーストは、金属とシリコンを含まない合成高機能ペーストで、幅広い用途で使用できます。高温耐性があり、優れた離型性効果があり、あらゆる材質に対して適合します。このペーストはメタルフリーで、ステンレス鋼やその他のニッケル合金との適合性があります。金属を含むペーストが電解反応を起こす可能性がある場合、ニッケルを含む製品が健康上の理由で使用できない場合、暗色の金属を含む製品が外観上の理由で使用されるべきではない環境に適しています。腐食を抑制するための予防措置として使用できます。塗布された潤滑皮膜が部品の焼き付きを防ぎ、重要なメンテナンスと整備作業の際に発生する組み立て作業や分解作業を容易にします。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
(ペーストカラー)ホワイト 内容量(g)120 耐熱温度(℃)-40~1400 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

旭エンジニアリングカジリ・焼付き防止剤
エコ商品
本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。 形状ペースト グレードニッケルグレード 使用限界温度(℃)-53~1426 耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) MIL規格MIL-PRF-907F
1個(100g)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
用途焼付き防止剤 液色 適合温度(℃)-54~1316 規格Mil-SpecA-907に準拠 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量226mL 危険物の性状非水溶性
1個(226g)
3,598 税込3,958
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。 摘要黒色エアゾール式 使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800 使用ガスLPG 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2611 黒色 適合範囲機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 仕様ペースト状 、ブラシ付 適合MIL-A-907 トラスコ品番793-8675 材質主成分:銅/グラファイト 質量(g)243 使用温度範囲-29~982℃ 容量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00011L 危険物の性状非水溶性
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズHD
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-29~1315 トラスコ品番418-8187 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量255g 危険物の性状非水溶性
1缶(255g)
3,998 税込4,398
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミペーストBN 1KG
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。 トラスコ品番356-3863 質量(kg)1.2 使用温度範囲1200℃以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

エイトシールフッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ
エコ商品
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。 白~淡黄色 タイプ液状 内容300(mL/本) 荷姿スプレー缶 pHデータなし 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。
用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。 仕様耐高荷重性:21000kg/cm2 トラスコ品番404-2697 材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系 質量(g)454 使用温度範囲-100~815℃ 容量(g)454 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
9,798 税込10,778
当日出荷

エイトシールフッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ
エコ商品
エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。 白~淡黄色 タイプ液状 内容800(g/缶) 荷姿トックル缶 pHデータなし 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(800g)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 銀灰色 使用温度範囲(℃)-183~1100
1缶(227g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ N-7000
高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。 仕様ペースト状 トラスコ品番333-4503 質量(g)600 使用温度範囲-29~1315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量453.6g 危険物の性状非水溶性
1缶(454g)
17,980 税込19,778
当日出荷

高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。水でうすめて使用することもできます。皮膜は溶融金属に濡れません。色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。不燃性です。
用途炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。セラミックス、グラファイト型の離型剤として。溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。 仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃ pH2~3 比重約1.2 粘度8~13dPa・s(20℃) 粒径(μm)窒化ほう素(平均):5~7 危険物の類別非危険物 塗り面積(m2/L)5~8
1個(500mL)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。 質量(g)340 使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安) 仕様NSF H1認定取得、ペースト状 トラスコ品番356-4509 規格NSF Category H1 混和ちょう度340 増ちょう剤水酸化カルシウム 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量192mL 危険物の性状非水溶性
1缶(227g)
4,498 税込4,948
当日出荷

ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。 ステンレスボルトの性質上の注意 ※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。 ※締付トルクは10Nmとなります。 ※シートワッシャーとの併用をお奨めします。 ※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアカット DY20
新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不要性切削油です。高い切削性と潤滑性能を有しており、自動盤加工時に問題となるガイドブッシュでの加工物の「焼き付き」や「かじり」の抑制に貢献し、高精度加工を実現します。銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料などの幅広い材料の自動盤加工(ピーターマンタイプ)や旋削加工、マシニングセンター加工などに対応できます。 高度精製した基油に不活性硫黄型極圧剤と特殊な摩擦調整剤を配合していますので、仕上面制度および工具寿命の向上が要求される切削・研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。 低臭気の添加剤を使用しているため油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。 浮遊ミストが低減されるため、加工点が容易に見ることが可能となります。
用途銅材料からステンレス鋼を含む鉄鋼材料の自動盤加工(ピーターマンタイプも可)、旋削加工、ドリル加工、マシニングセンター加工。 容量(L)20 引火点(℃)168 外観淡褐色~褐色 適合工具マシニングセンター 流動点(℃)-20 危険等級 動粘度(mm2/s)18.0(40℃)、4.33(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.900 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットL
塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。 刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め、作業能力を高めます。 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。 仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用 使用温度範囲(℃)100℃以下 容量(L)1 耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 銅板腐食(a)1(100℃×1hr) 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
6,398 税込7,038
当日出荷

刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮 危険等級 アズワン品番65-9310-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,630 税込1,793
翌々日出荷

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理パシペート
1箱(400本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)