655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに オフィスの什器などの汚れに 使用場所キッチン、オフィス 液性弱アルカリ性 成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%) トラスコ品番361-3305 容量(mL)420 噴射剤LPG
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。 仕様エアゾールタイプ(ムース状) 成分溶剤 トラスコ品番256-8390 使用温度範囲常温
1本(420mL)
849 税込934
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用 ピンク 種別固形研磨剤 工程粗磨き 適合バフサイザルバフ 適合材鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。 質量(g)13 幅×長さ(mm)16×51
1箱(40枚)
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤 危険物の類別非危険物
1本(120g)
1,998 税込2,198
当日出荷

プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。 落ちにくいステンレスの頑固な水アカをスッキリ落とす、クリーム状で傷がつきにくく使いやすい洗剤です。
液性弱アルカリ性 成分研磨材(40%)・アルミナ系鉱物・界面活性剤(11.5%脂肪酸ナトリウム)・アルカリ剤・金属封鎖剤
1本(30g)
599 税込659
当日出荷

1セット
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に 材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10 適合工具ディスクグラインダー
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤R 結合度M
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
商品タイプ業務用
1個(300g)
1,598 税込1,758
当日出荷

超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
トラスコ品番204-6300
1枚(2枚)
599 税込659
当日出荷

厚さ(mm)10 適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。 材質ポリエステル不織布 寸法(mm)150×230×9 質量(g)20 耐熱温度(℃)130 適合材金属・木工
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス、ガラス、タイル、ホーロー、鏡、FRPなどに付着した水垢、サビ、焦げなどの除去 成分研磨剤(天然石由来)、非イオン系界面活性剤(ヤシ由来など) ホワイト 容量(g)90 特性素材を傷めにくい弱アルカリ性、植物由来成分で手肌に優しい、安心安全の日本製
1個
980 税込1,078
翌々日出荷


BOSCH(ボッシュ)ハード磨きパット
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適
用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去 直径(Φmm)65 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65 セット内容パッド×3個
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。 トラスコ品番161-7031 粒度平均1ミクロン 質量(g)200 容量(g)200 アズワン品番64-8326-29 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨 アズワン品番65-9254-62
1本
4,940 税込5,434
翌日出荷

仕様●外径(mm):6●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨 アズワン品番65-9254-60
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)
1個(1L)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に 全長(mm)200 質量(g)255 仕様刃部ベント角:45°設計 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に 全長(mm)200 質量(g)255 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷

多目的ピンセットツル首シリーズ。
用途掴む作業に 材質ステンレス 質量(g)24 寸法A(mm)155 寸法B(mm)9 サイズ(mm)155
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

輸入車に多く見られるアルミモール用の特殊研磨剤。独自のイオンパワーと特殊研磨剤の働きで、モール素材に優しく、傷を付けずにサビ・水垢を分解して輝きが復活。GY-80ステンレス研磨パッドとの併用で、モールに付着した頑固な白サビを簡単に除去
容量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×97 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-1 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)9.5~12.7(内径)
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-3 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷