材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)20
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
錆に強いステンレス製の工具箱です。片開き開閉式です。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
寸法D(mm)312
寸法H(mm)300
寸法d(mm)300
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス
質量(kg)1.6
最大積載量(kg)(本体)約10・(インナートレー)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×180
材質(ハンドル)PP
材質(調節バックル)鉄
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
小物収納に便利なインナートレー付です。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)3
最大積載量(kg)本体:約15、インナートレー:約2
材質(調節バックル)鉄
外寸法・幅(mm)505
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質SUS304
寸法H(mm)272
寸法d(mm)180
寸法D(mm)252
表面処理#400研磨
寸法W(mm)350
寸法h(mm)48
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質キャッチ・蝶番:SUS304
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
持ちやすいワイドハンドルタイプです。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス、ポリプロピレン
材質(調節バックル)鉄
外寸法・高さ(mm)255
開閉蓋形状フラットタイプの工具箱になります。
材質SUS304
寸法H(mm)320
寸法d(mm)238
寸法D(mm)258
表面処理BA
材質ステンレス
ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。
適合(ロードセル)Φ5~Φ12mm
トラスコ品番855-8521
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
オープンタイプのステンレス製シューズボックスです。
材質SUS304
グリーン購入法適合
アジャスター有り
中棚有り
扉付きタイプステンレスシューズロッカーです。
材質SUS304
グリーン購入法適合
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)170
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180
表面処理#400研磨
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
スケーター社製「真空ステンレスランチボックス」専用のランチバッグ。中材入りなので断熱性があり、保温・保冷どちらでも使える。取っ手付きで持ち運びに便利
色カーボントーン
材質ポリエステル(中材:発泡ポリエチレン)
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
耐水性に優れた塗装付
仕様底部2本ザン
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥5,798~
税込¥6,378~
ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール
仕上ヘアーライン
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
材質ステンレス
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
種別全ねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ