汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40
質量(g/本)約5
線径(Φmm)1.6
1セット(500本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
材質ステンレス(SUS304)線
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
材質ステンレス(SUS304)線
RoHS対応のステンレス線
用途アンテナ支線等にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製
長さ(m)200
引張強度(N/mm2)570~820
RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
サビに強く、軟質(なまし線)で柔らかく加工しやすい。
材質SUS304
長さ(m)20
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に
材質ステンレス(SUS304)
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)260
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)ステンレス直刃
表面クロームメッキ
材質(ハンドル)2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)ステンレス直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
材質SUS304
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30
質量(g/本)約8
線径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
1セット(300本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質ステンレス
長さ(mm)200
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)10
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)1
軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。
全長(mm)140
トラスコ品番125-0220
材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)70
切断能力(mm)針金:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)プラスチックΦ4.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業に
トラスコ品番405-1445
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)102
角度(°)18
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
切断能力(mm)軟銅線Φ1.6
バネ付き
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
。針金の切断、金属板の折り曲げに。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
アズワン品番65-9618-73
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.59MB) 耐薬品データ(0.18MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.29MB) 耐薬品データ(0.18MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.71MB) 耐薬品データ(0.18MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.71MB) 耐薬品データ(0.18MB)
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)387
呼び寸法(mm)200
刃部硬度HRC58~64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ