一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質スチール、取っ手・ボルト:ステンレス
厚さ(mm)6
質量(kg)約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×192×18
1枚
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
タイプ平板
粘着剤なし
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
折りたたみ脚ですぐ使える!炭のたし増しが簡単にできる!
組立&片づけカンタン!2段高さ調節可能!1台2役。
材質本体・脚:ステンレス
質量(kg)約3.8
上部寸法(mm)約W60×D29.5×H13.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×39×35.5/71.5(脚含む)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM4
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
工作やDIYに適しております。
用途DIYや工作に
材質/仕上スチール
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
材質ステンレス(SUS304)
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
長さ(mm)60
幅(mm)32
高さ(mm)20.7
ねじ径M5
1袋(100枚)
¥11,917
税込¥13,109
5日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付!
ステンレスタイプ
厚鉄板用ネジ
頭飛防止機能搭載
No.3 四角ビット専用 下穴不要
適合板厚(mm)2.3~9.0
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
材質SUS304
幅(mm)32.0
奥行(mm)30.0
座高(mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
特価
¥21,980
税込¥24,178
取扱い終了
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
材質座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)EPDM
全長(mm)35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)5
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状ナベ
鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鉄板焼き料理に最適。
鉄板のコゲ落しに。
食材を切り分けたり、混ぜるのに便利。
握りやすく熱を伝えにくいウッドグリップ。
材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
寸法(mm)(約)幅115×全長260
質量(g)(約)200
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
色クリアーブラック
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225
刃長(mm)30
トラスコ品番369-9757
質量(g)270
呼びASR
切断サイズ0.6以下
適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様ハイ&ローねじ
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)35
色(ねじ)-
呼び径(mm)5
材質(ねじ部)鉄
材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
¥3,682
税込¥4,050
当日出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状ナベ
仕上ステンレコーテング
波板を鉄下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)5×25
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ