958件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

GISUKE(タカギ)ステンレス折込鋸
サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。
用途木工工作用。角材・板材などの切断に。 板厚(mm)0.7 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。 仕様2段階角度調整刃 全長(mm)440 質量(g)220 板厚(mm)0.7 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)TPR樹脂 切断目安(Φmm)生木:100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
1パック(1枚)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。
用途庭木の剪定、整枝作業。 材質刃部:ステンレス グリップ:木 質量(g)約220
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティ3ステンレス替刃式折込鋸SGPS-19用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途SGPS-19用交換用替刃。 仕様鋸目:13枚目 板厚(mm)0.7 材質(刃)ステンレス
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

スパッと切れる。刃研ぎサービス付。
用途稲刈り・草取りに。稲や野菜などに。 寸法(mm)170 アズワン品番64-4064-56
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販 動画あり
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 柄長210 質量(g)100 刃部硬度HRC58~59
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ホウネンミヤワキ別上ステンレス裏目鋸鎌
用途キャベツ・白菜等 柄長さ(mm)210
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄刃の魅力!。目が細かく切断面が美しい。背金はステンレス製で頑丈タイプ。鋸身は超硬コーティングでサビに強い。
用途造作精密細工に最適。 厚さ(mm)0.27 目数32枚/寸
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm)265 適合機種250mm幅金工のこ 材質HSS 質量(g)35
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 ピッチ(mm)1.05 表面処理(刃部)黒染塗装 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,488 税込1,637
当日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)330 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)140
1本
749 税込824
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴールデンスターステンレス改良鋸鎌
錆びにくいステンレス刃
用途草刈り・稲刈り用 刃長(mm)160 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
819 税込901
4日以内出荷

スパッと切れる。
用途稲刈り・草取りに。稲や野菜などに。 寸法(mm)170 アズワン品番64-4064-55
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途鋸鎌 刃長(mm)150 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)220 全長(mm)350 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 質量(g)100 刃の種別全鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途固めの草の除草・稲刈りに! 全長(mm)約335 質量(kg)約0.85
1個
729 税込802
当日出荷

医療用のステンレス鋼材を使用した鋸鎌。 刃先の硬度を上げることで今までにない切れ味を実現しました。
用途草刈作業、梱包時のローブの切断等 刃渡り(mm)170 柄長さ(mm)210 質量(g)90
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ステンレス刃でサビにくく耐久性も抜群です。除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群です。錆びにくいステンレス刃です。
用途鋸鎌。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃の種別全鋼
1本
899 税込989
翌々日出荷

稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。 もちろん草刈り用としても使用できます。錆びにくいステンレス仕様。
刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 材質ポプラ柄
1個
649 税込714
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ステンレス鋸鎌
庭の草刈りに。ロープや段ボール
質量(g)104
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

汎用ピンセット. RS Pro 高精度ピンセットは、先端が非常に鋭利で、狭い物体を精密にピッキングする必要があるさまざまな用途に適しています。高品質のステンレススチール製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。. 特長と利点. 高品質のステンレススチール製ギザ付きハンドル 先端のスタイルは4種類 ファインポイントは、先端部の内側にギザ付き ストレート及びベントポイントは、ねじれ防止ピン付き 全長: 150 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 150 mmポイントタイプ = 鋸歯
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)340 トラスコ品番818-4417 材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)90
1丁
799 税込879
当日出荷

安全フック式金具でしっかり固定できます。サビにくいステンレス製ブレードです。切れ味が良く、タテ・ヨコ・ナナメが切れる江戸目改良目です。
用途竹などの切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種木柄折込鋸EX(木工用210mm(EX210-M)・竹挽用210mm(EX210-T))、木柄折込鋸EX(剪定用210mm(EX210-SE)・両刃鋸210mm(EX210-RY))、木柄折込鋸EXステン(木工用210mm(EX210S-M)・竹挽用210mm(EX210S-T))
1枚
899 税込989
翌々日出荷

錆びにくいステンレス刃
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。 刃長(mm)150 全長(mm)325 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

改良柄シリーズ!!手に馴染み握りやすく、滑りにくい手に優しい改良柄(意匠登録済) 長く培った伝統が生み出した手造りの確かな切れ味 サビに強いステンレス刃
全長(mm)340 刃渡り(mm)160
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ksns-1308b 菊松 小鎌 鋸目付 ステンレス 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 小鎌 鋸目付 ステンレス
エコ商品
サビに強い草刈小鎌です。刃は全身焼入れされ、鋭い切味と耐久性を伴ってます。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。 滑り止め付柄ですので手袋付けた状態でも滑りません。小鎌タイプですので、小さいのでしゃがんだ作業に便利です。 草刈り、野菜の収穫、稲刈りにおすすめです。
用途草刈り 収穫鎌 刃長(mm)120 柄長さ(mm)240 グリーン購入法適合
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

高級ステンレス鋼を使用した抜群の切れ味の収穫鎌。
用途収穫作業に。 柄長さ(mm)210 材質(刃)ステンレス鋼
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊松 裏目鋸鎌 ステンレス 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 裏目鋸鎌 ステンレス
エコ商品
サビに強い裏目付鋸鎌です。刃は全身焼入れされ、鋭い切味と耐久性を伴ってます。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。 滑り止め付柄ですので手袋付けた状態でも滑りません。草刈り、野菜の収穫に大変便利です。 また、サビを嫌うレタス・ほうれん草などの収穫に特にお勧めです。
用途収穫鎌 刃長(mm)180 グリーン購入法適合
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 刃数48 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 適合材ステンレス
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 適合材鉄・ステンレス
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッキンガムの彫刻模様は古代ギリシャ神殿の円柱にならったもの。格調高いクラシックデザインは、フォーマルな食卓で一段と豪華な輝きを放ちます。
材質18-10ステンレス、ハンドルサテン仕上 全長(mm)245 食器の種類洋食器
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッキンガムの彫刻模様は古代ギリシャ神殿の円柱にならったもの。格調高いクラシックデザインは、フォーマルな食卓で一段と豪華な輝きを放ちます。
材質18-10ステンレス、ハンドルサテン仕上 全長(mm)223 食器の種類洋食器
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷