2,416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.2 質量(g)360 寸法150mm×1.25m 許容差±0.024
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-2 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.157 許容荷重(N)1.03 巻方向 密着高さ(mm)3.6 許容荷重時高さ(mm)5.44
1個
520 税込572
当日出荷


軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YA-0.2 幅(mm)20 溝幅(mm)9 溝深さ(mm)10
1個
340 税込374
当日出荷

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.2 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-74 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.2 リーフ長さ(mm)150 アズワン品番64-2258-83 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ平板 粘着剤アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YB-0.2 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
380 税込418
翌日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YC-0.2 幅(mm)43 溝幅(mm)12 溝深さ(mm)22
1個
435 税込479
翌日出荷

厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YF-0.2 幅(mm)68 溝幅(mm)16 溝深さ(mm)34
1個
585 税込644
翌日出荷

厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YE-0.2 幅(mm)53 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)27
1個
490 税込539
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-4 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.015mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-54 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.015mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-24 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.015mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)125×125溝幅(41) 幅W×深さ(mm)41×65 アズワン品番64-2209-18 許容差(μm)15(参考)
1パック(10枚)
9,030 税込9,933
翌日出荷

厚さ(mm)0.2 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YD-0.2 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24
1個
450 税込495
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-13 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-11 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷



材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質ステンレス鋼 SUS304H 寸法(mm)0.2 リーフ長さ(mm)1 ケース寸法(mm)77×77×22 アズワン品番64-7913-05 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,920 税込2,112
8日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CM-15 長さ(mm)(取手)600 質量(g)375 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CM-13 長さ(mm)(取手)600 質量(g)213 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)