632件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) タイプ四角棒 切断方法バンドソー切断 寸法公差(対辺)±0.3 サービス分類オーダー・加工
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)103 対辺(mm)3 首下長(mm)23 アズワン品番64-6801-81 メーカー商品コード138-4305
1本
259 税込285
当日出荷

TRUSCOステンレス丸棒
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 材質SUS304 長さ(mm)995 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
1箱(28本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

泰豊トレーディングステンレス四角棒
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接 棒径(Φmm)3.2 全長(mm)350 エスコ品番EA318AS-3.2
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス 質量(g)6 先端形状ヘックスプラス
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。 適合SUS309・異母材用 質量(g)500 JIS規格JIS Z 3211D309-16
1パック(20本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット(10本)
2,300 税込2,530
当日出荷

1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!
材質ステンレス 質量(g)150 先端形状六角・プラス・マイナス 刃先ドライバー:+No.2/-5mm 呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 トラスコ品番445-6572 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)448 材質(ホルダー)PP
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(10本)
2,100 税込2,310
当日出荷

MAD MAX(マッドマックス)バイク用 旗棒 ステンレス製
耐久性に優れたステンレス材を使用。 加工次第で小型バイク~大型バイクの幅広い車種に取り付け可能!
材質ステンレス 適合車種汎用
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷