1,873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ平板 粘着剤アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布) パイプ径(Φmm)25 色(本体)クローム
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×15本 規格(財)建材試験センター受付第03A1360号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
319 税込351
4日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に 商品タイプバット 材質SUS430(18-0)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
525 税込578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
用途ワゴン2段仕様 段数2段
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430) キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き) 耐荷重50kg/段・80kg/台
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430) タイプM03(棚3段) キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き) 耐荷重50kg/段・80kg/台
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。 完成品にてお届けします。 中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3 中棚左右二分割式
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャニオンW23型ステンレスワゴン SUS430
エコ商品
棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
材質(本体)SUS430 段数4 全高(mm)1035 材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個) キャスター径(Φmm)100 棚ピッチ(mm)25 キャスター金具スチール グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)200
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャニオンW22型ステンレスワゴン SUS430
エコ商品
棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
全高(mm)950 均等耐荷重(kg/台)200 材質(本体)SUS430 キャスター径(Φmm)100 材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個) キャスター金具スチール 棚ピッチ(mm)25 段数3 グリーン購入法適合
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3 中棚左右二分割式
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品 質量(kg)18.5 荷姿完成品 槽寸法(mm)320×375×220 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 トラップ(mm)(排水)200
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など 間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

キャニオンW21型ステンレスワゴン SUS430
エコ商品
棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
材質(本体)SUS430 段数2 全高(mm)950 材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個) キャスター径(Φmm)100 棚ピッチ(mm)25 キャスター金具スチール グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)200
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷


ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加し、段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
用途ワゴン2段仕様 材質本体:ステンレス(SUS430) No.4仕上 キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン 高さ(mm)800 段数2 キャスター径(Φmm)75 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)80
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(ガード)ステンレス製 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス製 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,590 税込5,049
10日以内出荷

1袋(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)15.3 ピッチ(mm)ねじ穴:17 耐荷重(kg)20
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエステンレス天板(SUS430)
エコ商品
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)