種別スタンダード
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)24
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12297
1個
¥282
税込¥310
5日以内出荷
材質SUS303
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別セパレート
材質(本体)SUS303
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。
密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。
防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。
耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。
鉄、アルミタンクの補修に。
塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。
水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。
ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。
金属の防錆・着色。
プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。
色ステンレス色
特性耐熱、防錆
トラスコ品番398-5091
使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。
耐熱温度(℃)400
主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別スリット
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど
ボルト寸法M5 x 20
材質ステンレス
質量(g)約4
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど
ボルト寸法M5 x 15
材質ステンレス
質量(g)約3.4
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)95
寸法L(mm)52
寸法D(Φmm)10.2
寸法□W(mm)18
表面仕上げ生地
タキゲンコード13147
1個
¥786
税込¥865
4日以内出荷
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど
ボルト寸法M6×20
材質ステンレス
質量(g)約5.7
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)44
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)10.2
寸法□W(mm)18
表面仕上げ生地
タキゲンコード13151
1個
¥482
税込¥530
4日以内出荷
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど
ボルト寸法M6 x 15
材質ステンレス
質量(g)約4.8
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど
ボルト寸法M6×30
材質ステンレス
質量(g)約7.8
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)72
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12283
1個
¥635
税込¥699
4日以内出荷
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、さびにくい、ステンレスカラーはさみ。安心してお使いいただける日本製です。
材質ステンレス
寸法(mm)200
1丁(1本)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質ステンレス(SUS304)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12301
1個
¥203
税込¥223
4日以内出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
材質ステンレス
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
種別スリット
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410
ねじ径(mm)3.5
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)8
適合ドライバー2
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)11
寸法L(mm)15
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12303
1個
¥170
税込¥187
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)22
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12294
1個
¥238
税込¥262
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12293
1個
¥284
税込¥312
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)48
寸法L(mm)40
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12288
1個
¥428
税込¥471
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)44
寸法L(mm)54
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12281
1個
¥428
税込¥471
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12302
1個
¥181
税込¥199
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)32
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12298
1個
¥270
税込¥297
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)26
寸法L(mm)35
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12290
1個
¥238
税込¥262
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ