231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質ステンレス鋼 ステンレス 保冷効力(℃)7以下(1時間)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて割れないアルミ製タンブラー。超軽量+割れないので使いやすい。触れた時の冷たさ・喉ごしの冷たさが抜群。内外面アルマイト加工でキズに強い。外面槌目加工で強度に優れ、手になじみやすい。
材質アルミニウム合金、内面:アルマイト加工、外面:アルマイト加工+槌目加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)約240 材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼 品名・タイプロックグラス 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ85×88
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

容量(mL)200 材質本体:18-8ステンレス 直径×高さ(mm)62×90 TKG品番9-2278-1001 TKG品番(2017)6-2065-2101 食器の種類洋食器
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



冷たさが直に伝わるアルミ製タンブラーです。材質:アルミニウムアルマイト加工
材質アルミニウムアルマイト加工 容量(mL)440 寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×132
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス真空断熱二重構造で、飲み頃の温度をキープします。 真空層があるので、外面が熱くなりにくく結露しにくい。
材質ステンレス鋼 シルバー
1個
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいステンレス製。
用途グラスの収納に。 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置タイプのグラスラック。 丈夫なクローム製ボールを使用。 3箇所に固定ネジの穴があるので、しっかり設置できます。
レールタイプ1連 材質(台座)ステンレス、(吊り下げ部)ステンレス/クロームメッキ 対応幅(mm)(台座)85 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)350 材質18-8ステンレス 高さ(mm)127 品名・タイプミキシンググラス 直径(mm)85 TKG品番9-1914-0101 TKG品番(2017)6-1716-0101
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ70×75 容量(mL)180 松吉医科器械コード02-4130-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス 特性丸洗い可能 保冷効力(℃)(1時間)8以下
1個ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毎日使うグラスの収納に。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン 質量(g)217 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×155
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム 質量(g)388 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×195
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

容量(mL)約150 材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼 品名・タイプロックグラス 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ78×68
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

容量(mL)約330 材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼 品名・タイプロックグラス 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ90×110
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


時間や場所に縛られない表情豊かなワイングラス。素材の質感や量感を生かした魅力溢れるワイングラス。ディナーやテラスでのひととき、日常から特別な時間まで、それぞれ異なる表情で空間に彩りを与えます。ステンレス製なので、保冷力があり割れにくく、キャンプをはじめ屋外使用も◎。カトラリーなど既存のキッチンアイテムとの親和性も高く、素材・カラーリングに拘ったテーブルコーディネートをお楽しみいただけます。ワイン好きのあの人へのギフトにも。雰囲気の異なる4色展開。【表面の線模様(ワイヤーライン)について】。製造工程上、ライン模様に個体差が生じます。カラーにより仕上げが僅かに異なりますので、予めご理解ください。
用途日常から特別な時間、キャンプをはじめ屋外使用も 材質18-8ステンレススチール 寸法(mm)H180×Φ74 容量(mL)350 品名・タイプワイングラス
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り 材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の水切りトレー付き。グラスが外側を向くので口部分同士が当たらず割れにくいです。
材質ステンレススチール・シリコーンゴム 質量(g)約400 本体寸法(mm)約275×153×164
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

プロテックグラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
ワイドなゴムでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。頑丈な真鍮グリップ。
種別スクイジー 材質ハンドル・押さえ:ステンレスグリップ・ゴム:合成ゴム
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

1個
32,500 税込35,750
翌日出荷


1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスの磨耗防止 ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)