108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質ステンレス 全長(mm)約320 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450 質量(g)300 頭部長(mm)150 先端幅(mm)95
1本
649 税込714
当日出荷

取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304 柄長さ(mm)105
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉末状の素材の取り出しに便利です。底が丸くなった容器には非常に使いやすい商品です。
用途粉材の移動 材質ステンレス18-0(SUS430) 板厚(mm)1.0 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。 種別丸型 材質ステンレス(SUS201) 全長(mm)800 質量(g)880 寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 全長(mm)970 板厚(mm)1.5
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。 種別丸型 材質ステンレス 全長(mm)805 質量(g)890
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ステンレス製でサビに強く土すくいにも穴掘りにも最適です。穴掘り、土すくい用です。錆びに強いオールステンレス製です。植替え作業などに便利な目盛付きです。ハードな使用にも耐える補強リブ付きです。
用途スコップ。 仕様目盛付 材質ステンレス(SUS430)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 全長(mm)820 板厚(mm)1.5 刃先(mm)220
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 材質刃先・柄:ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-9254 板厚(mm)1.5 刃先(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 刃先形状小混形 全長(mm)910 材質刃先・柄:ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-9255 板厚(mm)1.5 刃先(mm)220 刃先幅寸法(mm)185
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状角形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.5
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状丸形 質量(kg)1.6 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)395 先幅(mm)290 頭部板厚(mm)1.5
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)1050 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.5
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。 材質ステンレス18-8(SUS304) 寸法(mm)78×134 全長(mm)234 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス一体構造で軽くて使いやすく、異物混入の心配が無く衛生的な管理ができます。
材質SUS430
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びに強いステンレス製。硬い土でも楽々穴掘り。
用途穴掘り、土すくい用 材質刃部:ステンレス柄部:グラスファイバー 質量(g)160
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304 柄長さ(mm)105
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉末状の素材の取り出し ステンレス製でさびにくい 一体成型で衛生的
仕様●材質/本体:ステンレススチール アズワン品番67-3067-89
1個
429 税込472
5日以内出荷


山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。先端に根を切る為の特殊刃付き!刃はサビにくいステンレス製。
材質(本体)スチール 全長(mm)400 質量(g)230 材質(柄部)
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷



太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質ステンレス 全長(mm)292 寸法(mm)292×82×31 質量(g)210 先端長(mm)175 先幅(mm)80
1本
529 税込582
当日出荷