オールステンレスの用箋バサミです。
破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。
マグネットを吸着させることが可能です。
オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4
材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他
質量(g)410
替芯61-0684-48
耐水性・耐光性・耐熱性に優れ、使う場所を選びません。
屋外や水を使うところでも活躍します。
サイズA4
材質ステンレス
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン無し
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
厚さ(mm)1(板厚)
質量(g)225
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン付き
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
質量(g)255
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
チェーン長(mm)600
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オールステンレスの用箋バサミです。破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。マグネットを吸着させることが可能です。リングを介すことによって、ボールペン(64-0975-99等)をつなげることができます。(リングはお客様でご準備下さい。)。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることも可能です。
材質SUS430
質量(g)370
とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス
材質(本体)アルミ
タイプヨコ
とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス
材質(本体)アルミ
タイプタテ
材質ステンレス(SUS304)
サイズA4
質量(g)300
サイズ(mm)235×320×0.4
アズワン品番1-3423-01
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
オールステンレスのクリップボード。丈夫で長持ち。
サイズA4
全長(mm)ステンレスSUS430
タイプヨコ
外寸(mm)330×240
EBM品番8669400
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
サイズA3
トラスコ品番102-5722
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)440
高さ(mm)317
質量(g)50
タイプヨコ
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き
材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)
替芯61-0684-48
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質18-8ステンレス
外径(mm)0.9
オールステンレスだからさびない。割れないから異物混入なし。ステンレスクリップボードはボード部分からクリップ部分まで一枚のステンレス板(SUS304)で作られています。
材質18-8ステンレス
方式ノック式
材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)141
質量(g)19.6
最大径(Φmm)14
インク色黒
替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク油性
色数単色
色(軸)ステン
商品タイプ本体
パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)1
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 035
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
1本
¥639
税込¥703
欠品中
ステンレス製のバインダー。
割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。
裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。
食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。
サイズA4
本体寸法(mm)230×330
材質SUS304
本体質量(g)約560
1枚
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
落ち着いた色調とビニールの特徴を生かしたバインダーです。
表紙保護のため、ステンレス製ふち金を付けてあります。
仕様ふち金付き、表紙PVC貼り
サイズB5タテ
タイプタテ型
穴数26
●落ち着いた色調とPVC貼りの特長を生かしたバインダーです。
●表紙保護のため、ステンレス製ふち金を付けてあります。
●赤・グレーの2色があり、色別に分類して利用できます。
サイズA4タテ
仕様グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼り
タイプタテ型
収納枚数200
背幅(mm)52
穴数30
外寸(幅W×高さH)(mm)258×325
グリーン購入法適合
高級感のあるステンレス仕様で百貨店や専門店などに最適。
POP を掲示するスタイリッシュなバインダータイプのテーブルスタンドです。
材質(本体)ステンレス、PC
関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028
適合厚さ(mm)5以内
ページの増減が容易なバインダー式。
12枚24ページまで増減可能。
1台で上下2枚のPOP 掲示が可能。惣菜、ベーカリー、寿司など、2枚同時にPOP 展開をする際に最適です。
POP を適した角度で掲示できる角度調節機能付き。
適合厚さ(mm)0.8以内
材質(バインダー)PS、ステンレスクリップ、(支柱・ベース)スチール、ステンレス
適合厚さ(mm)(上部)3、5、(下部)3以内
右巻・左巻(各1個入)
全192種類
バインダー付(カラー/グレー)
RoHS対応品(2024年1月時点)
192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。
★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842g
アズワン品番68-1873-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥32,000
税込¥35,200
3日以内出荷
次世代のデプスフィルターモジュールです。
茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。
独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。
優れた耐熱性・耐圧性です。
堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。
ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。
FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。
ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)
質量(kg)5~6
直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)
高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)
ろ過面積(m2)1.8
耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
関連キーワード