1,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス製 寸法L(mm)1000 寸法d(Φmm)6 タキゲンコード3989
1個
672 税込739
4日以内出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

付属品リベット・ワッシャー 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2 タキゲンコード03988
1個
1,118 税込1,230
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質SUS304 厚さ(mm)(コの字)3.0 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスロッドホルダー
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。 パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm)197 内径(Φmm)42 外径(Φmm)44 ねじ穴数4 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスロッドホルダー(サイドマウント)
壁面に取付するブラケットが溶接されたステンレス製のロッドホルダーです。スターンシェードの設置用にもぴったりです。
仕様●内径:49mm●取付ネジ穴:Φ6.3mm(4カ所) 寸法(mm)L255×外径51 タイプロッドガード付(外径55mm/内径45mm)
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ブラケットから脱着可能なステンレスロッドホルダー 薄型の板状ブラケットで壁面に取付けるロッドホルダーです。 ロッドホルダーはブラケットから抜き差しで脱着が可能です。 ホルダーの先端には樹脂製のロッドガードが付いています。
長さ(mm)260 寸法(mm)【ブラケット】86×86 内径(Φmm)43
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製のロッド&フランジナットです。
適合汎用 材質SUS304
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキペダルから入力される制動力を正確に伝達させる必需品。引っ張り強さに対して抜群の耐久性を持ち、防錆性に優れるSUS303材を使用。ステンレス材にさらに表面処理を施した純正品と同様のユニクロメッキ仕様もニューラインナップ。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
用途キュービクル・シェルター 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 寸法t(mm)1.5 表面仕上げヘアライン仕上
1個
5,214 税込5,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,674 税込4,041
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-394-2・3用のブラケットです。
用途キュービクル・シェルターの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03088
1個
467 税込514
4日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 8mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ドラムブレーキの引き代を微調整するアジャスターセット。スプリングと前後2個のロッドピン、カラー、アジャスターナット、ロックナットの1台分セットでのデリバリー。材質はロックナット以外は、強度と耐久性に優れるSUS303材を使用。ステンレス材にさらに表面処理を施した純正品と同様のユニクロメッキ仕様もニューラインナップ。
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E) タキゲンコード03604
1個
135 税込149
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨 タキゲンコード03605
1個
233 税込256
4日以内出荷

リアブレーキトルクロッドをマウントする特殊形状ボルトのセット。2本のマウントボルトは、強度と耐久性に優れるSUS303材を使用。装着に必要な専用ナット、ワッシャ、割ピンまで付属したオールインワンセット。ステンレス材にさらに表面処理を施した純正品と同様のユニクロメッキ仕様もニューラインナップ。
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード01976
1個
1,476 税込1,624
4日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

マリングレードの強度の高いステンレスバーを2本使用、ホルダーは鏡面仕上げのトローリングとキャスティングの両方を行うことができるロッドホルダー。 耐紫外線とカビ抑制のマリングレード ビニール素材を使用したスリーブ付きで、リールに傷が付きにくいのでスピニングのヘビータックルにもお使いいただけます。 スリーブとジンバルピンは取り外しが可能なので、様々なリールやロッドにも対応します。
寸法A(mm)320 寸法F(mm)149 寸法D(mm)7 寸法E(mm)255 寸法B(mm)84 寸法C(mm)25 寸法I(mm)525 寸法G(mm)198 H(mm)48
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU550。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスロッド。製法:CNC削り出し。使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可。関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086
付属品ステンレスロッド 適合関連商品品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086 材質ステンレス シルバー 製法CNC削り出し
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc2 (50A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE 外径(Φmm)240
1台
799,800 税込879,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)