端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
エスコ品番EA638KA-21
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)3
種類シンブル
寸法a(mm)3
寸法C(mm)10
寸法l(mm)16
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
用途端末加工するワイヤーコースとして。
トラスコ品番205-1868
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類その他金具
寸法L(mm)65.5
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質ステンレス
質量(g)48
種類シンブル
寸法L(mm)50
寸法A(mm)19
寸法D(mm)30
寸法B(mm)21
適合ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
トラスコ品番849-1757
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)104
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
寸法A(mm)12
寸法D(mm)34
寸法B(mm)15
寸法T(mm)68
適合ロープ径(Φmm)12
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止に
トラスコ品番169-1019
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)93
種類シンブル
寸法L(mm)48
寸法A(mm)16
寸法D(mm)27
寸法B(mm)22
適合ロープ径(Φmm)16
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。
刃は高強度で耐久性に優れています。
コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
関連キーワード