軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ平板
粘着剤アクリル系
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤アクリル系
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。
エスコ品番EA441WA-30
質量(g)37
比重7.7
溶融点(℃)1427~1510
1個
¥595
税込¥655
欠品中
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤アクリル系
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ巻物
粘着剤アクリル系
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質ステンレス・アクリル系粘着剤
エスコ品番EA440ER-58
1個
¥3,870
税込¥4,257
欠品中
タイプ平板
粘着剤なし
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA440ER-56
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.10
切断公差(-0、+1)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
エスコ品番EA440ER-57
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS304)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS430
長さ(mm)920
幅(mm)600
厚さ(mm)0.1
色研磨なし
1個
¥4,790
税込¥5,269
5日以内出荷
粘着テープと木ネジ、取付方法を選ぶ。掛けたタオルが壁につきにくい構造なので、タオルが乾きやすく衛生的。タオルが落ちにくいすべり止め付き。取り付けられる場所:柱、板壁、プリント合板、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫、洗濯機、塗装のしていないコンクリートなど。
用途キッチンの収納に
仕様滑り止め付き
材質支持部:スチロール樹脂、リング:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)180×45×110H
タイプタオルリング
耐荷重(kg)1
取付け方法粘着テープ・木ネジ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
取り付け時、壁面に応じて吸盤取り付か粘着テープ取り付か選べます。ふきんが3枚掛けられます。サビにくいステンレスパイプ。すっきりとしたデザインです。ホワイト・ブラックの展開でお好みに合わせてお選びいただけます。
用途キッチンのふきん掛け
セット内容本体、粘着テープ、吸盤、吸盤補助板
材質【本体】ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)【吸盤】塩化ビニル樹脂【補助板】PET
取付吸盤・粘着
質量(g)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×30×130
耐荷重(g)300(アーム1本につき100g)
掛数3
関連キーワード