37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 定尺(m)20
1巻(20m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ製 質量(kg)3.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 寸法C(mm)20 定尺(m)20
1巻(20m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日大工業備えあれ板
簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本 ブルー 質量(g)2.3/枚 関連資料(0.5MB) メーカー商品コード4954 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

グレー 寸法B(mm)15 寸法C(mm)3 材質ABS樹脂
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガデリウス・インダストリーBoxwall(ボックスウォール)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂 質量(kg)6.2/枚 最高高さ(mm)(堰止め)500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
47,980 税込52,778
3日以内出荷

軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に 材質ポリエチレン樹脂発泡体 形状板状 縦(mm)1000 横(mm)1000 発泡倍率15倍
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13 セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
1缶ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突然の豪雨時の浸水対策に最適です。濁流を排水溝などへ誘導し、家屋や敷地内への浸水を軽減します。軽量(1枚2.3kg)でスピーディーに設置が可能です。ジョイント式なので工具が不要です。たたんでコンパクトに収納できます。持ち手がついて持ち運びが便利です。繰り返し使うことができます。背の裏の、重なる部分にEPDMゴムスポンジを使用しています。
用途家屋や建物、商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前の浸水防止対策に。 トラスコ品番254-5730 セット内容本体×3枚、専用クリップ×9個、補強用クリップ×3本 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)500 奥行(mm)400 幅(m)700
1ケース(3枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚 質量(kg)2.3/枚 幅(mm)約1950(3枚連結) 厚さ(mm)3 材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ ブルー アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
30,980 税込34,078
当日出荷

壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上研磨
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)止水板
設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください。色調:グレー。材質:合成樹脂
用途中間接続用
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
64 税込70
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)フード付ガラリ
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ 材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨 メッシュ(金網)16M 防火性能防火ダンパー無
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ 材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm) 仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装 防火性能防火ダンパー付
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304) メタリックグレー(MG)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304) メタリックグレー(MG)
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304) タイプステンレス防虫網付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。 止水板付です。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) 仕上ヘアーラインクリア塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられるマグネット石鹸ホルダー。石鹸にステンレスの板を埋め込み、フック先端についたマグネットにくっつけることで、浮かせて収納します。 水に浸かったままにならないから、溶けた石けんがベタつかない。磁石がくっつかなくても、ネジ止めできなくても、洗面パネルやタイルなどの光沢のあるツルツルした壁面があれば、取り付け可能。
材質ホルダー:ABS樹脂、マグネット、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン、石鹸ホルダー:ステンレス ホワイト 質量(g)30 シリーズMIST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×6、石けんホルダー:1.8×1.8×0.7
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

節水率最大70%の高節水モデル。節水しながら増圧効果。ステンレスコーティングでキズ、サビ、汚れに強く、鏡面散水板採用で見た目も美しく演出。手元で止水、通水できるボタン付き。ソフト/ハードの水流調節機能付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 敏感肌 赤ちゃん セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304 シルバー 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
1台
7,098 税込7,808
5日以内出荷

屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)