ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
適合材ステンレス
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。
変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。
専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。
平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨
厚さ(mm)2
シリーズスーパーグリーン
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。
初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)22
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりきれい
低発熱でワークが焼けにくい
軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)100
セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質砥材:アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)20
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質/仕上砥材:アランダム
砥材アランダム
質量(g)54
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
羽根枚数72
適合材鉄鋼、非鉄金属
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)16
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。
トラスコ品番160-7122
セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
粒度#100
材質/仕上砥材:セラミック
砥材セラミック
質量(g)66
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
羽根枚数72
適合材鉄、ステンレス、チタン
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)16
1箱(10枚)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質Z材(ステンレス用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、ステンレス
穴径(mm)16(15)
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中)
目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。
柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。
鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。
適合材ステンレスなど
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4322
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)100
セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質砥材:ジルコニア
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)20
GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。
GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。
ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根の長さ(mm)16.5
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥材ジルコニア
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15(16)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材一般金属
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
材質/仕上サイザル(麻)+綿布
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。
仕様中仕上げ研磨用
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8560
厚さ(mm)8
質量(g)400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)2
砥材WA
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。
空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。
自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。
ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
砥材アルミナ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数90
適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用
金属の黒皮はがし
溶接面のビートとり
さび落とし
ステンレス等各種金属の研削研磨
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
使用角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根枚数90枚
使用角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16.5
用途一般金属用。
金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)
砥材ジルコニア
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
羽根の長さ(mm)16.5
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材精密成型砥粒
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。
付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用角度(°)15~25
羽根の長さ(mm)16
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4789
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,988
税込¥8,787
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、チタン、ニッケル
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)
使用角度(°)15~30
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)8
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4790
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)46
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ