カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • アルミ箔/フィルム(3)
    • 実験研究用ホットプレート(4)
  • テープ(4)
    • 金属テープ(3)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ステンレス箔」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ ノーブランドステンクラー伸縮竿 SNシリーズノーブランド
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
●サビに強いステンレス箔を鋼管に被覆した、ロングタイプの物干竿です。
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂耐荷重約10kgパイプ径(Φmm)29.4/25.4
AGV用被覆マグネットシート 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート積水樹脂
15,980税込17,578
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)積水樹脂
27,980税込30,778
1巻
翌日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
ステンレス ラウンドペダルペール 20L 不二貿易ステンレス ラウンドペダルペール 20L不二貿易
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
容量(L)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×445ステンレス箔厚さ(mm)0.33~0.35
ステンレス ラウンドペダルペール 12L 不二貿易ステンレス ラウンドペダルペール 12L不二貿易
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
容量(L)12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×310×395ステンレス箔厚さ(mm)0.33~0.35
ステンレス ラウンドペダルペール 5L 不二貿易ステンレス ラウンドペダルペール 5L不二貿易
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質ステンレス/バケツ部分:ポリプロピレン形状丸形容量(L)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×278商品タイプ本体+フタステンレス箔厚さ(mm)0.33~0.35
ハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号)エスコ
19,700税込21,670
1丁(1丁)
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)硬度HRC60
ロール状ステンレス箔 畑電機製作所ロール状ステンレス箔畑電機製作所
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
異形状のワークなどにもお使いいただけます。 シャフトなどの棒状に。 酸化・脱炭を軽減させたいなどに。
仕様●サイズ:0.06mm×300mm×10m巻●材質/仕上:ステンレス●強く折り曲げない・たたかない事●必ず手袋をしてからの作業●原産国:日本●コード番号:353-7425アズワン品番67-5641-40
アルミ複合建材 メタカラー ハイロジックアルミ複合建材 メタカラーハイロジック
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
樹脂と金属箔でできた装飾建材ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です空間を華やかに演出丸のこやバンドソーでの切断がカンタン軽量性に優れており作業効率の工場に貢献接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です
長さ(mm)1995
アルミ複合建材 メタカラー 巾木 ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木ハイロジック
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
樹脂と金属箔でできた装飾建材ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です上下にグレー樹脂が見えているタイプ事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます接着剤で取付してくださいヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
HL(ヘアライン)
ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付熱研
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付熱研
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
7,755税込8,531
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
5,681税込6,249
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
物干し竿・伸縮型 ステンレス巻 EA951FDシリーズ エスコ物干し竿・伸縮型 ステンレス巻 EA951FDシリーズエスコ
3,270税込3,597
1台
翌々日出荷
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10パイプ外径(Φmm)28.8パイプ内径(Φmm)25
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー ウッドワン中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガーウッドワン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25関連資料(2.56MB)
ステンレス箔 畑電機製作所ステンレス箔畑電機製作所
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷
ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
エレパック(ステンレス袋) 畑電機製作所エレパック(ステンレス袋)畑電機製作所
22,980税込25,278
1組(10枚)
翌々日出荷
ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
メタブライトMB 見切材 Zタイプ用コネクター 出隅 積水樹脂プラメタルメタブライトMB 見切材 Zタイプ用コネクター 出隅積水樹脂プラメタル
609税込670
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Zタイプメタブライト専用出隅コネクターです。
材質ステンレス箔+アルミ型材クリアー使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーSK コーナー材 積水樹脂プラメタルメタカラーSK コーナー材積水樹脂プラメタル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
アルミ心芯材を入れた高強度ABS樹脂を基材にステンレス箔で表面加工。さらに剛性も30%アップ(従来比)した軽量コーナー材です。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色 ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色 ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
5,598税込6,158
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
SKフラットバー発色シリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)800使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
SKフラットバーシリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)900使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ積水樹脂プラメタル
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ積水樹脂プラメタル
8,998税込9,898
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-NR 不陸調整 巾木シリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-NR 不陸調整 巾木シリーズ ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ積水樹脂プラメタル
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂プラメタル
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSKWF 不燃 面材シリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラーSKWF 不燃 面材シリーズ積水樹脂プラメタル
42,980税込47,278
1枚
6日以内出荷
国土交通大臣認定(不燃材料)取得のステンレス複合板。切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易で、店舗の内装やキッチンなどにも施工が可能です。
材質ステンレス箔+樹脂ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSKWFL 不燃 面材シリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラーSKWFL 不燃 面材シリーズ積水樹脂プラメタル
39,980税込43,978
1枚
6日以内出荷
国土交通大臣認定(不燃材料)取得のステンレス複合板。切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易で、店舗の内装やキッチンなどにも施工が可能なSKWFLシリーズ。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1829ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSKW 準不燃 化粧タイル 積水樹脂プラメタルメタカラーSKW 準不燃 化粧タイル積水樹脂プラメタル
309税込340
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。使い勝手の良いタイルサイズ。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSKW 準不燃 面材シリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラーSKW 準不燃 面材シリーズ積水樹脂プラメタル
6,598税込7,258
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK ガラスミラータイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーSK ガラスミラータイプ積水樹脂プラメタル
4,398税込4,838
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
空間に華やかな印象を与えるガラスミラータイプ。上質な空間をさらに引き立てる、輝きのあるシャープなデザインです。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタブライトMB 見切材 Zタイプ専用コネクター 積水樹脂プラメタルメタブライトMB 見切材 Zタイプ専用コネクター積水樹脂プラメタル
619税込681
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
Zタイプメタブライト専用出隅コネクターです。
材質ステンレス箔+アルミ型材ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタブライトMB 見切材 Zタイプ 積水樹脂プラメタルメタブライトMB 見切材 Zタイプ積水樹脂プラメタル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーSK 見切材 高機能Zタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 高機能Zタイプ積水樹脂プラメタル
539税込593
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK 見切材 Zタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Zタイプ積水樹脂プラメタル
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK 見切材 Lタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Lタイプ積水樹脂プラメタル
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタルメタカラーSK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル
3,490税込3,839
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-53初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら