長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB
ばねの種類ねじりばね
巻方向左
ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨内容無し
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
バネあり
切断能力(mm2)銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)125
トラスコ品番828-3821
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)128
質量(g)52
寸法A(mm)128
寸法D(mm)8
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)48
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
偏芯テコ採用で従来品より軽い力で切れます。
小型タイプの強力ニッパーです。
用途家電ラジオ、テレビなどの配線・修理やDIYなどに。
トラスコ品番113-1123
材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)132
切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6、ステンレスΦ1.2
ハンドルエラストマーグリップ
刃の種別厚刃
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃表面ラウンド刃
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング
形状刃表面:ラウンド刃
タイプ刃厚:厚刃
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)125
トラスコ品番828-3822
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)128
質量(g)53
寸法A(mm)128
寸法D(mm)8
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)48
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード