454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0684 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 種類リンク 寸法L(mm)25 内径(Φmm)25 線径(Φmm)3 寸法D(mm)3.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
229 税込252
翌々日出荷

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
1,400 税込1,540
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
445 税込490
当日出荷

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)スパイラルブラシ ステンレス線
円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 入数(本)1
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ステンレス線スパイラルブラシ
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 対応材質金属・非金属 形状スパイラル型
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)3 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)5.5 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)8
1個
599 税込659
当日出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)8 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)30 線径(Φmm)3 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個ほか
459 税込505
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 丸カンスクリュー 線径3mm
エコ商品
トラスコ品番849-0695 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
749 税込824
4日以内出荷

酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。 トラスコ品番128-1859 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 外径(Φmm)20 毛材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2297 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)7 種類リンク 寸法L(mm)35 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨
1個
199 税込219
3日以内出荷

トラスコ品番849-0865 材質ステンレス 種類リンク 線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
259 税込285
4日以内出荷

トラスコ品番849-0755 材質ステンレス 長さ(mm)57 種類アイストラップ 線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
999 税込1,099
4日以内出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2431 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)5 種類リンク 寸法A(mm)30 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
299 税込329
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして トラスコ品番849-2596 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)7 種類リングキャッチ 寸法L(mm)36 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法E(mm)4.4 寸法B2(mm)9 寸法B1(mm)10.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
789 税込868
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2342 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 寸法B(mm)17 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
159 税込175
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2341 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)3 種類リンク 寸法A(mm)15 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
149 税込164
当日出荷

トラスコ品番849-0835 材質ステンレス 長さ(mm)29 種類リングキャッチ 線径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2343 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)3 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
159 税込175
翌々日出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番849-0390 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)438 内長P(mm)24 内幅W(mm)5.0
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2669 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類Sカン 寸法L1(mm)37 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)31 寸法W(mm)16 寸法R(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
349 税込384
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m)2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)