42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,300 税込16,830
当日出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 13MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 外径(Φmm)13 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
1箱(5本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

PC-32 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レッキス工業自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。) 幅(mm)27
1組
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-22 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)3~22 適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PC-67 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~67 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PC-50 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~50 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PC-38 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~38 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360) 質量(kg)0.46/本
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304) シャフト ローラ幅W(mm)150 ローラ径(Φmm)38
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷

銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3 使用範囲(mm)6~64 適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304) シャフト ローラ幅W(mm)100 ローラ径(Φmm)38
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷

各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。
用途パイプの切断。 仕様アックスエアー用鋸刃
1枚
6,698 税込7,368
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。 フック付きバックルにより長さ調整が簡単。
質量(kg)3.3 対応機種IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×192×174 適合パイプ材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)~16インチ管(外径Φ406.5)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)パイプサポートL 360SP
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ 質量(kg)17.3 肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2 使用率(%)25 モーター(W)2500 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850 切断能力(Φmm)75~360(65~350A) モーター電圧(V)単相200 切断幅(mm)のこ刃:2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW360SP
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!。単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ 質量(kg)17.3 電源(V)単相200 消費電力(W)2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496 切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。 使用率(%)25 回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
1台
479,800 税込527,780
当日出荷

EX280SP ビーバーSAW280SP ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ビーバーSAW280SP
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAW超硬B165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35 ※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要 本体質量(kg)13.3 使用率(%)25 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2885 切断能力(Φmm)40~280 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
359,800 税込395,780
当日出荷