地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。
加工テープ:ナイロンコート
材質ケース:ABS樹脂
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)2200
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)480×175×長さ800
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型 異形
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状J型
径(Φmm)10
寸法A(mm)50~60
寸法B(mm)50~60
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様U型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
独自の「ディープアンカーテクノロジー」で、平均的なテント用アンカーの10倍の強度を発揮します。
持ちやすいハンドル付きです。
重ねてコンパクトに保管できます。
材質アルミ(6061/T-6)
規格45フクム
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.05MB)
図解NoMDJ81G-30 -A タンク,セオイワク部品_No.44、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.43、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.43、GD400A タンク、セオイワク部品 ステークミタテ_No.42、GD600 タンク、セオイワク部品 ステークミタテ_No.44、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.4、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.4、GKD400 タンク,背負枠部品 ステークミタテ_No.5、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.40、GKD600 タンク,背負枠部品 ステークミタテ_No.3、GD300B タンク、セオイワク部品 ステークミタテ_No.4
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
備考21~24フクム Vタイプ以外
部品名称ステークミタテ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB)
図解NoBSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.20、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.20、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.20、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.20、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.20、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.20
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
規格12~14フクム
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.83MB)
図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 付属品部品_No.11、BSA-410AS 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.19、BSA-420JASG G-3 G-3関係 付属品部品_No.11、BSA-410 付属品 希望付属品部品_No.18、BSA-420JESG G-3 G-3関係 付属品部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 付属品部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 付属品部品_No.11、G-3 付属品部品 ステークミタテ_No.11、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 付属品部品_No.11、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 付属品部品_No.11、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 付属品部品_No.11、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.11、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 付属品部品_No.11、BSA-410S 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.19
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
規格2014年1月~
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoMDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.39、MDJ6000G-26 タンク,セオイワク部品_No.39、GKD6000タンク,セオイワク部品ステークミタテ_No.36、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.39、MDJ8000G-30-1 タンク,セオイワク部品_No.39
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
備考2~10フクム
規格BSA-650ヨウ-OP
部品名称コンテナステークミタテ(650)
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.04MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション8 コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.1、BSA-650シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.1
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
備考12~21フクム 950-Y
規格BSA-950ヨウ-OP
部品名称コンテナステークミタテ(950)
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB)
図解NoBSA-950シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.11、BSA-651 951シリーズ コンテナステー部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.11
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
備考12~21フクム BSA-951用
規格BSA-950ヨウ-OP
部品名称コンテナステークミタテ(950)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.11、BSA-950シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.11、BSA-651 951シリーズ オプション8 コンテナステー、ブームマーカランプ部品_No.11
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
備考2~10フクム
規格BSA-650ヨウ-OP
部品名称コンテナステークミタテ(650)
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.91MB)
図解NoBSA-650シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ コンテナステー Hシリーズ部品_No.1、BSA-651 951シリーズ コンテナステー部品_No.1
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
形状テークアップ形
ユニット質量(kg)0.79
ベアリング呼び番号UC205S6
基本定格荷重Cr(kN)11.9
基本定格荷重Cor(kN)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップルB-1/4-28UNFN13
適合軸受箱ST205
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ステンレスシリーズのテークアップ形ユニットです。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたテークアップ形ユニットです。
一般のUCTシリーズに比べ、薄肉設計になっているので機械のコンパクト化に役立ちます。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状テークアップ形
UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレステークアップ形
タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品
ねじサイズUCST-S6
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)18未満
線径(Φmm)8
口径(Φmm)18
仕様アイ型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
形状テークアップ形
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ