64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA575AH-3 適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷


1箱(3000本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数20 質量(g)78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41 最大綴じ奥行(mm)53 針装てん数(本)100
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)1829 ブラック アズワン品番64-6797-23
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
780 税込858
翌日出荷

コンパクトに折りたためてハンドルを開くと、すぐに使える!
使用針10号(装填済み) 綴じ枚数コピー用紙10枚 材質PC・POM・スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×67×15
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等 使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。 材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR 寸法(mm)185×50×30 ブラック/グリーン 質量(g)91 適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
499 税込549
当日出荷

用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに 仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状 材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製 ブラック 対応幅(mm)ステープル:8以上
1個
619 税込681
翌々日出荷

定格電圧(V)DC10.8 適合ネイル長さ(mm)12~15 付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本 タイプステープル/ネイル専用 本体質量(kg)1.5(充電池除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本 適合ステープル長さ(mm)6~14
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
特価
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカーやネイラーの持ち運びに適したバッグです。内側仕切り、ショルダーベルト付きです。
用途タッカー・ネイラー等の収納、持ち運び。
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。 カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。 中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズA4-S 材質本体:R-PP 縦(mm)305 横(mm)250 紙質再生材配合率/本体:R-PP50%
1パック(5冊)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
1箱(450個)
929 税込1,022
当日出荷

1パック(1000本)
425 税込468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1000本)
425 税込468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
1台ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FIRST(ファースト)床下換気スペーサー
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP 寸法(mm)100×120×20
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷

ラベリングに必要なマスキングテープやペンを一括収納!サッと取り出りだせるケース。マグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!ラベリングに必要なマスキングテープやペンがサッと取り出しやすいケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式でマスキングテープが取り出しやすい角度設計。可動式の仕切りがあるのでペンとマスキングテープを分けて収納することができます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやデスクなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。
仕様対応サイズ:幅1.5cm・直径5.7cmまでの一般的なマスキングテープ最大16個収納可能 ※サイズや形状によっては収納できないも物もあります。 材質【本体・仕切り】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)380 備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面 耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9 内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5、仕切り間隔:W2.8
1個
2,500 税込2,750
9日以内出荷

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。DurableRS Pro のフック ループリール製品には、さまざまな色が用意されており、ケーブルを適宜色分けすることができます。ループテープとフックテープはどちらも、軟らかい丈夫でありながら摩耗しにくい布製で、ワイヤやケーブルを損傷するおそれがあります。RS Pro フック ループリールは、必要な長さにカットできるため、非常に汎用性の高い粘着テープになっています。RS Pro フック ループリール固定具は Durable なデザイン メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 用途 フック ループファスナーは、ケーブル管理のためにリードやケーブルを整理するなど、一時的に接着する必要があるさまざまな用途に使用できます。つまずきや転倒などの事故のリスクを最小限に抑えるために使用できます。さまざまな材質、色、サイズのフックとループファスナーが用意されているため、ニーズに合わせて使用できます。次のような幅広い分野で使用されています。ライブイベント オフィス 倉庫 システムメンテナンス よくある質問 なぜフック ループファスナーを使用するのですか? 接着式固定具とは異なり、フック ループファスナーは、PA システムでリードをきちんと収納し、ケーブルとワイヤをオフィス内で束ねておくなど、幅広い用途に使用できます。非常にすばやく簡単に取り付けられ、非常に汎用性が高いため、製品を損傷することなく、用途を切り替えることができます。フックとループファスナーを洗濯できますか? RS Pro フック ループファスナーは洗濯機で洗えるので、汚れが落ちても製品を傷めることはありません。フックとループはどのように取り付けますか? フックとルックファスナーはフリーハンドで取り付けたり、接着、縫う、ステープルなどで他の材料にしっかりとしっかりと固定でき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

純正ライザーの下に積み重ねるだけでお好みのポジションが得られ、外観も激変。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。 セット内容16色(各1本) カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶) 質量(g)152(1本6g) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18 危険物の類別非危険物
1箱(16色)
3,998 税込4,398
当日出荷

品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に 径(Φmm)4
1セット(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Zタイプ
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット
エコ商品
HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。 細断サイズ2×15mm&最大12枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。 カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。 安心の18ヶ月メーカー保証。
グリーン購入法適合 細断形状マイクロクロスカット 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで ブラック リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)20 原稿サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535 質量(kg)11 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数12枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚 運転時間(分)20(連続) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350/2.0A 騒音値(dB)55 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 保証期間18か月 仕様60分(休止時間) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Zタイプ
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー スタンダードクロスカット
エコ商品
HPブランドのシュレッダー。細断サイズ4×35mm&最大20枚以上細断可能なパワフル設計。カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。安心の18ヶ月メーカー保証。
仕様60分(休止時間) ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 騒音値(dB)55 原稿サイズA4 保証期間18か月 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)4×35 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで リバース機能あり(自動&手動)
1台
38,000 税込41,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)